カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)

「694z」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング KMT

    ミニチュアベアリング

    KMT(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング(フランジ付) KMT

    ミニチュアベアリング(フランジ付)

    KMT(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプフランジ付き材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 690番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリング番台600
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-694Z) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-694Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)694
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-694Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-694Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)694クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ NSK(日本精工)

    ミニアチュア玉軸受 シールドタイプ

    NSK(日本精工)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、鋼板をプレス加工したシールドを取り付けた軸受です。摩擦トルクが小さく高速性・防じん性に優れています。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。外径が9mm以下のミニアチュアベアリングです。高速性及び防じん性に優れています。
    用途摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)精度軸受:JIS B 1514
  • ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形

    EZO(北日本精機)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホースウォーター (Z694) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (Z694)

    MAZDA(マツダ)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニチュア玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZ/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ベアリング NSK(日本精工)

    ベアリング

    NSK(日本精工)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS694ZZ

    NSK(日本精工)
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    備考ステンレス保持器外径D(Φmm)11幅B(mm)4番号【NSK名番】694-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)4呼び番号SS694シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
  • (ST266)ピン&スプリング キツト スバル

    (ST266)ピン&スプリング キツト

    スバル
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-94Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-94Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)94ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • (30694)シエル アッシー、クラッチ UDトラックス

    (30694)シエル アッシー、クラッチ

    UDトラックス
    8,957税込9,853
    1個
    10日以内出荷
  • (16694)シール ワッシャー UDトラックス

    (16694)シール ワッシャー

    UDトラックス
    1,728税込1,901
    1個
    10日以内出荷
  • MG Series(MGPM16-94Z) SMC

    MG Series(MGPM16-94Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)94
  • GENERATOR ASS*ZA* ホンダ

    GENERATOR ASS*ZA*

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL ASSY,*B132* ホンダ

    PANEL ASSY,*B132*

    ホンダ
    229,800税込252,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY.,CON*R8* ホンダ

    BOX ASSY.,CON*R8*

    ホンダ
    229,800税込252,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング694ZZS 浦和工業

    ボールベアリング694ZZS

    浦和工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    UM23/UM23A/UM20/UM21Aのハンドピース内で使用している部品です。
    トラスコ品番684-3350
  • ラベル ノイズ (Z6) MAZDA(マツダ)

    ラベル ノイズ (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ,エグゾースト MAZDA(マツダ)

    バルブ,エグゾースト

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッド シリンダーサブ (Z6) MAZDA(マツダ)

    ヘッド シリンダーサブ (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • タンク サブ (Z6) MAZDA(マツダ)

    タンク サブ (Z6)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター D (L) サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)

    プロテクター D (L) サイド (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 樹脂ベアリング(PTFE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PTFE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,908税込4,299
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(PPS) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(UHMWPE) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応