カテゴリ

  • 農業機械(60)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「698-000」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADCネームタグ 698-00シリーズ ユーメド貿易ADCネームタグ 698-00シリーズユーメド貿易
239税込263
1本
6日以内出荷
●ADスコープのチューブにぴったりフィットするIDタグ
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
『パーツ販売』16 KOHRIN(香鱗) H2.75 80-85ZP SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』16 KOHRIN(香鱗) H2.75 80-85ZPSHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
オイルシール TC TC16359 NOKオイルシール TC TC16359NOK
539税込593
1個
8日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)35部品番号AE0698-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)9
オイルシール SB SB16359 NOKオイルシール SB SB16359NOK
379税込417
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)35部品番号AB0698-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)9
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT共立
699税込769
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
229税込252
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズ シグマ光機ショートパスフィルター SHPF-25Cシリーズシグマ光機
97,980税込107,778
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光を透過させ、長波長側の光をカットさせることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 698Ω ±1%, MRS25000C6980FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 698Ω ±1%, MRS25000C6980FCT00VISHAY
459税込505
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 698Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
TOOL CASE O 16 5 > O 63 TransairTOOL CASE O 16 5 > O 63Transair
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Parker Transair 6698 シリーズの工具ケースは、圧縮空気配管システムの設置や修正を簡単にするために使用します。この工具ケースには、パイプカッター、ドリルビット、バリ取り工具、圧着工具、マーキング工具、スパナなど、あらゆる直径( 1/2 インチ( 16.5 mm ) 6 インチ( 168 mm )のアルミ圧縮空気パイプを、従来の銅製及びスチール製の 4 倍 Faster取り扱いが簡単 軽量
仕様●アクセサリタイプ:Tool Case●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3200アズワン品番65-7894-78
部品 インパクトレンチ MI38GL、MI38GS 東空販売部品 インパクトレンチ MI38GL、MI38GS東空販売
229税込252
1個
7日以内出荷
関連資料部品図(0.32MB)
付属品部品SSR2603-2T 新ダイワ付属品部品SSR2603-2T新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
付属品部品RM3027-GTD15 新ダイワ付属品部品RM3027-GTD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品SSR2201-PT 新ダイワ付属品部品SSR2201-PT新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3027-PTD15 新ダイワ付属品部品RM3027-PTD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品SSR2500-PT 新ダイワ付属品部品SSR2500-PT新ダイワ
309税込340
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
付属品部品SSR2603-PT 新ダイワ付属品部品SSR2603-PT新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3032-2RD 新ダイワ付属品部品RM3032-2RD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品SSR2500-2T 新ダイワ付属品部品SSR2500-2T新ダイワ
309税込340
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
付属品部品RM3027-GTD 新ダイワ付属品部品RM3027-GTD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3032-2WD 新ダイワ付属品部品RM3032-2WD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)
付属品部品RM3032-PTD 新ダイワ付属品部品RM3032-PTD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3027-PTD 新ダイワ付属品部品RM3027-PTD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品SSR2201-2T 新ダイワ付属品部品SSR2201-2T新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3027-2WD 新ダイワ付属品部品RM3027-2WD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3032-2TD 新ダイワ付属品部品RM3032-2TD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3027-2TD15 新ダイワ付属品部品RM3027-2TD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3027-2TD 新ダイワ付属品部品RM3027-2TD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3027-2RD 新ダイワ付属品部品RM3027-2RD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3025-PTD15 新ダイワ付属品部品RM3025-PTD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3025-PTD 新ダイワ付属品部品RM3025-PTD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3025-GTD30 新ダイワ付属品部品RM3025-GTD30新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3025-GTD15 新ダイワ付属品部品RM3025-GTD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3025-GTD 新ダイワ付属品部品RM3025-GTD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.13MB)
付属品部品RM3025-2TD15 新ダイワ付属品部品RM3025-2TD15新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3025-2TD 新ダイワ付属品部品RM3025-2TD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
付属品部品RM3025-2RD 新ダイワ付属品部品RM3025-2RD新ダイワ
229税込252
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら