カテゴリ

  • 自動車純正部品(49)
  • メカニカル部品(21)
  • トラック純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「699Z」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング KMTミニチュアベアリングKMT(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 690番台NSK(日本精工)(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 両シールド形EZO(北日本精機)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台600
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 699ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 699ZZNSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)20番号【NSK】699ZZ1MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)6呼び番号699許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000基本定格荷重Cor(N)840基本定格荷重Cr(N)1720シール・シールド両側シールド形
ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F699ZZNSK(日本精工)
799税込879
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)20番号【NSK名番】F699ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)23内径d(Φmm)9寸法C2(mm)1.5幅B1(mm)6呼び番号F699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
部品 アングルサンダー SI-2024P SHINANO(信濃機販)部品 アングルサンダー SI-2024PSHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS699ZZNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)20幅B(mm)6番号【NSK名番】699-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS699シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受 ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/1KNTN(エヌティーエヌ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 F NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 FNTN(エヌティーエヌ)
769税込846
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ナット デフレクター ヒンジ (GE) MAZDA(マツダ)ナット デフレクター ヒンジ (GE)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ナット (S10K) MAZDA(マツダ)ナット (S10K)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
キャリパー(L),RR パッドレス MAZDA(マツダ)キャリパー(L),RR パッドレスMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (FA) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (FA)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (B1) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (B1)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
キャリパー(L),RRパッドレス MAZDA(マツダ)キャリパー(L),RRパッドレスMAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (FD) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (FD)MAZDA(マツダ)
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (F1) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (F1)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ナット デフレクター ヒンジ (HG) MAZDA(マツダ)ナット デフレクター ヒンジ (HG)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (TA) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (TA)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ナット (S1YH) MAZDA(マツダ)ナット (S1YH)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
キャリパー(L),RR パッドレス(N2) MAZDA(マツダ)キャリパー(L),RR パッドレス(N2)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (H0) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (H0)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (FE) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (FE)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (FB) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (FB)MAZDA(マツダ)
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
CALIPER(L) REAR BRAK (B2) MAZDA(マツダ)CALIPER(L) REAR BRAK (B2)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
(NFY0)キャリパー(L)、RR パッドレス MAZDA(マツダ)(NFY0)キャリパー(L)、RR パッドレスMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (HF) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (HF)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (G3) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (G3)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (G0) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (G0)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
(N4Y0-)CALIPER(L),PADLESS-R MAZDA(マツダ)(N4Y0-)CALIPER(L),PADLESS-RMAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (GE) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (GE)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
リモートボックス ダイヘンリモートボックスダイヘン
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB32SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
キャリパー(L) RR パッドレス (G1) G1YC-26-99ZA MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (G1) G1YC-26-99ZAMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
キャリパー(L),RR パッドレス MAZDA(マツダ)キャリパー(L),RR パッドレスMAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) RR パッドレス (NA) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) RR パッドレス (NA)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷