カテゴリ
- 制御機器(936)
- 受動部品その他関連用品(32)
- 基板用コネクタ(396)
- ナイロンコネクタ(40)
- 電気材料(489)
- 固定用ケーブル(62)
- 可動用ケーブル(37)
- 丸形圧着端子(27)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 船用ヒューズ/配線(4)
- 作業工具(41)
- 自動型(4)
- パソコン/周辺機器(137)
- 空調・照明・電設資材(27)
- バッテリー・電装(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 日本コネクト工業(7)
- RS PRO(413)
- 大電(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(40)
- ニチフ(15)
- 日本モレックス(molex)(26)
- マリンテック(16)
- 長輝ライトテック(1)
- フエニックス・コンタクト(256)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
- StarTech.com(50)
- WEIDMULLER(45)
- PANDUIT(パンドウイット)(33)
- JST(日本圧着端子製造)(32)
- 日本製線(24)
- ワゴジャパン(23)
- AMPHENOL(21)
- 大栄電線工業(18)
- ハーティング(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6awg」の検索結果

配線コネクター 6AWG COシリーズ
長輝ライトテック¥769税込¥8461袋当日出荷高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:6AWG/13.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキアズワン品番65-9622-50
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG
日本コネクト工業¥3,898税込¥4,2881箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
バッテリーコネクタデュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)3日以内出荷オスメス共用ユニセックスタイプ。セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット色グレー/レッド電流容量(A)80RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)6
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥8,998税込¥9,8981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0色グレーサイズMS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)35.81外径(Φmm)14.6寸法D(mm)44.4定格電流(A)80寸法E(mm)20.4寸法B(mm)55.01寸法C(mm)63.51材質(ピン)黄銅コンタクト保持力444.8NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:88.9N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥9,698税込¥10,6681箱(2セット)4日以内出荷上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。定格電流(A)80適合電線範囲 AWG(#)6
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 80A,6AWG
日本コネクト工業¥7,498税込¥8,2481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)39外径(Φmm)14.6寸法D(mm)53.7定格電流(A)80寸法E(mm)24.8寸法B(mm)68寸法C(mm)79.2材質(ピン)黄銅コンタクト保持力1334.5NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:111.2N
バッテリーコネクタ シングルタイプ 75A,6AWG
日本コネクト工業¥3,298税込¥3,6281箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)75材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:31.0N
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 6AWG 16mm2 6AWG 16mm2 アンシュラウド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズmm2 Max = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG適合電線サイズAWG Max = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:6.5mm, 6AWG to 6AWG
RS PRO¥5,698税込¥6,2681袋(25個)7日以内出荷仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 16mm2最小ワイヤサイズAWG = 6AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = 6.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1.2mm全長 = 20mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 圧縮 ラグ M6 6AWG
MUELLER ELECTRIC¥559税込¥6151個13日以内出荷仕様製品群:- 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-52
ターミナル リング タング #6 6AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.8mmイ 製品群:SOLISTRAND シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1390-73
コンタクト ソケット 6AWG クリンプ
日本モレックス(molex)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷仕様製品群:Coeur CST 204608 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1382-82
ターミナル リング タング #8 ブルー 6AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859税込¥9451個16日以内出荷仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16.77mmイ 製品群:PLASTI-GRIP シリーズ 絶縁体 色:ブルーアズワン品番65-1390-62
ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 6AWG
フクハラ¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷仕様ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:500V 保持ヒューズサイズ:5mm×20mm 製品群:UK SVHC:鉛(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:DIN レールマウント 外部幅:12mm ピッチ間隔12mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:16mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-03
TB ワイヤー TO ボード 3POS 6AWG
WEIDMULLER¥6,098税込¥6,7081個13日以内出荷仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1566-38
TB WIRE TO BRD 5POS 6AWG TH
WEIDMULLER¥7,298税込¥8,0281個13日以内出荷仕様ピッチ間隔10.16mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:76A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:OMNIMATE Power LUP シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1563-70
ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 14-6AWG
WEIDMULLER¥4,898税込¥5,3881個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1393-91
ターミナル ブロック DIN レール 3POS 20-6AWG
ワゴジャパン¥7,898~税込¥8,688~1個16日以内出荷仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
TB DINRAIL ディスコネクト 2POS 6AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷仕様製品群:SNK シリーズ 導体部 CSA:10mmイ レベル数:1 ポジション数:2 定格電流:50A 定格電圧:630V ワイヤー 接続方法:ネジ 最大ワイヤサイズAWG:6AWGアズワン品番65-1380-14
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG
ワゴジャパン¥9,398税込¥10,3381個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
反射スリム看板 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
DCケーブル(4m)
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式当日出荷から4日以内出荷DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式当日出荷平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705アズワン品番65-7639-53
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥34,980~税込¥38,478~1巻(200m)ほか当日出荷から8日以内出荷絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90質量(kg)0.3取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
ダウンライト/調光タイプSB形 保安灯機能付
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)仕様白コーン付属品拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.2定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)78容量(VA)11取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯60W相当調色の可否否
シリコン平行ケーブル 3m
マリンテック¥3,698税込¥4,0681式6日以内出荷・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
LED間接照明/調光
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)エコロジー商品省エネ
...