曜日別特売

ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)

ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90
質量(kg)
0.3
取付
サーマルプロテクタ付
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82312207DDL-6306YBG270095電球色380
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317010DDL-6307ABG3500115温白色460
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317308DDL-6307AWG3500115温白色460
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317807DDL-6306AWG350097.5温白色390
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321307DDL-6306YWG270095電球色380
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323897DDL-6306ABG350097.5温白色390
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324780DDL-6307YWG2700112.5電球色450
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325559DDL-6307YBG2700112.5電球色450
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする