曜日別特売

グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)

グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用) - DAIKO(大光電機)
質量(kg)
0.5
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全32種類を絞り込む
色温度(K)
寸法(mm)
光色
容量(VA)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308007DDL-6291AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350070.512温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308041DDL-6296AWG径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73350073.810温白色
¥12,800
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308181DDL-6298AWG径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73350073.214温白色
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308418DDL-6292YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270076.912電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308795DDL-6289YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270048.29電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308978DDL-6289AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350053.49温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309005DDL-6292YBG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270076.912電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310378DDL-6294YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270076.912電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310448DDL-6288YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270058.69電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310588DDL-6294AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350084.612温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311245DDL-6287AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350047.49温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311611DDL-6287ABG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350047.49温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311848DDL-6287YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270043.19電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313318DDL-6291ABG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350070.512温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313415DDL-6287YBG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270043.19電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313440DDL-6291YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270064.112電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314395DDL-6288YBG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270058.69電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314691DDL-6292ABG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350084.612温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318367DDL-6293AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350070.512温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319015DDL-6297YW径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深7327008014電球色
¥12,800
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319146DDL-6293YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270064.112電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320081DDL-6298YWG径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深73270069.714電球色
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320659DDL-6295YW径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深7327008510電球色
¥11,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322208DDL-6288ABG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350063.79温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322391DDL-6295AW径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深7335009010温白色
¥11,500
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323206DDL-6291YBG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270064.112電球色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323705DDL-6290YWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72270058.69電球色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323827DDL-6292AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350084.612温白色
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323845DDL-6288AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350063.79温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323915DDL-6296YWG径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深7327006910電球色
¥12,800
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323931DDL-6297AW径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深7335008414温白色
¥12,800
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325130DDL-6290AWG径Φ112 埋込穴Φ100 埋込深72350063.79温白色
¥18,000
¥9,498
¥10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする