カテゴリ
- 建築金物(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- SMC(2)
- サンドビック(2)
- 椿本チエイン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KITACO(1)
- DNライティング(1)
- Ice Toolz(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ひめじや(1)
- SJ&Tec(1)
「6d-36l」の検索結果

ディープソケット (12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷用途手工具用寸法L(mm)100差込角(mm[inch])19.0 [3/4]穴角12角
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥569税込¥6261個5日以内出荷D=27mm D1=16mm L=36mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 6mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥2,998~税込¥3,298~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
工具セット
Ice Toolz¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65セット商品数16
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm
水本機械製作所¥169税込¥1861個当日出荷。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ロープフック
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ローラー
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷部品名称ローラー図解NoBSM-820L-1 センタブーム部品_No.2、MJI-310 噴射装置(昇降装置)部品_No.6、BSM-1020L-D センタブーム部品_No.3、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.36、BSM-820L-DC センタブーム部品_No.3、BSM-1220L-2 センタブーム部品_No.2、BSM-1020L-1 センタブーム部品_No.2、MJI-1010 噴射装置(リンクアーム プレート)部品_No.1、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.3、BSM-820L-2 センタブーム部品_No.2、BSM-1020L センタブーム部品_No.2、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.3、BSM-1020L-2 センタブーム部品_No.2、MJI-1000 噴射装置(リンクアーム プレート)部品_No.1、MJI-310 噴射装置(昇降装置)部品_No.13、BSM-1020L-DC センタブーム部品_No.3、BSM-820L-D センタブーム部品_No.3、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.37、BSM-820L センタブーム部品_No.2
コールドケースランプ
DNライティング¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷から37日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃品種コールドケースランプ