カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「6g8-11325」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アノード YAMAHA(ヤマハ)アノードYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
4日以内出荷
アノード 65W - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)アノード 65W - 45251 - 00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
アノード 67C - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)アノード 67C - 45251 - 00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
サ - モスタツト 66M - 12411 - 01 YAMAHA(ヤマハ)サ - モスタツト 66M - 12411 - 01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ガスケット カバー YAMAHA(ヤマハ)ガスケット カバーYAMAHA(ヤマハ)
369税込406
1個
4日以内出荷
ヤマルーブ グリスA YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ グリスAYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。 マリン用に耐塩水性を向上させています。 用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。 ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃ 耐水性グリース 従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
アノード 6G5-45251-02 YAMAHA(ヤマハ)アノード 6G5-45251-02YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合純正品番6G5-45251-01
錆防止亜鉛シール OHSATO(大里)錆防止亜鉛シールOHSATO(大里)(12件のレビュー)
189税込208
1パック(12個)ほか
当日出荷
錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。
材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 90430-08003 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 90430-08003YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90430-08020
O-リング (6G8) 93210-13M63 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6G8) 93210-13M63YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
4日以内出荷
ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランドジンクリング(防蝕亜鉛リング)ノーブランド(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
アノード 6AH - 45251 - 00 YAMAHA(ヤマハ)アノード 6AH - 45251 - 00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アノード プロテクション 55321-99E00 スズキアノード プロテクション 55321-99E00スズキ
879税込967
1個
4日以内出荷
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
金属板 ケニス金属板ケニス(4件のレビュー)
899税込989
1組(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
アノード 6H1 - 45251 - 03 YAMAHA(ヤマハ)アノード 6H1 - 45251 - 03YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(247件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
T-トップライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。 突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300パイプ径(Φmm)32