カテゴリ

  • 物流用品(116)
  • 農業機械(87)
  • 作業工具(87)
  • メカニカル部品(75)
  • 制御機器(61)
  • 住設機器(32)
  • 切削工具(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 測定用品(16)
  • 厨房用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • カー用品(10)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6h-30」の検索結果

関連キーワード
766件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)

    3/4インチ角 インパクトディープソケット

    HIT(ヒット)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥9,379~税込¥10,317~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ハズセルビット ベッセル

    ハズセルビット

    ベッセル
    ¥599税込¥659
    1パック
    当日出荷
    新設計刃先「先端くさび形状×抜け防止構造」のネジはずし専用ビット。ボールインパクタやボールグリップ貫通のグリップと組み合わせてネジはずしに。電動インパクトドライバーでも使えます。
    用途ネジはずしに材質ビット材全長(mm)100
  • インパクトソケット ヒット商事

    インパクトソケット

    ヒット商事
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業などにご使用ください。付属品ピン、Oリング材質特殊合金鋼寸法(mm)30質量(g)410差込角(mm)19対辺6角
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • 300mm 強力型パイプレンチ エスコ

    300mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    ¥6,710税込¥7,381
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
  • クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじHタイプ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻

    三洋化成
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    当日出荷
    色透明長さ(m)30内径(Φmm)19外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ H300形 AF

    バンドー化学
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
  • プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCM

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • シンクロプーリ H300形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H300形 BF

    バンドー化学
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
  • DW型分配弁 ダイキン潤滑機設

    DW型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ダブル吐出により省スペース化
    用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2バルブ種類流量制御弁
  • ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]

    ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
    用途旋盤チャック用。長さ(mm)70.5幅(mm)30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5チャックサイズ6インチ適合チャック外径(inch)6
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCS

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • スライドレール FBL56H形 THK

    スライドレール FBL56H形

    THK(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • プッシュオフクランプレバー PCSM MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCSM

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
  • 六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(10本)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状六角
  • ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバーフラット SRSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • SH耐油ブレードホース 三洋化成

    SH耐油ブレードホース

    三洋化成
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種別SK耐油ブレードホース材質PVC、ポリエステル糸色ピンク使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-28
  • シリコーンオイル KF96 高粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 高粘度品

    信越化学工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    引火点(℃)315以上外観無色透明液体流動点(℃)-50以下屈折率1.403(25℃)危険物の類別指定可燃物粘度指数0.61表面張力(mN/m)21.3(25℃)
  • ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付) INAX(LIXIL)

    ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付)

    INAX(LIXIL)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地湯水芯々(mm)100
  • KS高強度スペーサー 壁用 京都スペーサー

    KS高強度スペーサー 壁用

    京都スペーサー
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
  • ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92税込¥101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D13-16仕様

    アートスペース
    ¥92税込¥101
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
関連キーワード
...