アーム[作業工具]
ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
70.5
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
チャックサイズ
6インチ
適合チャック外径(inch)
6
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581011
HO7MA-6H30
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください