カテゴリ

  • 住設機器(33)
  • 切削工具(18)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(12)
  • 制御機器(11)
  • 自転車部品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6h-36」の検索結果

関連キーワード
153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 3/4インチ角 インパクトディープソケット HIT(ヒット)

    3/4インチ角 インパクトディープソケット

    HIT(ヒット)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ディープソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
  • 3/4インチ角 インパクトソケット HIT(ヒット)

    3/4インチ角 インパクトソケット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケットです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
  • ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ソール用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]

    北川用アルミ生爪

    アーム[作業工具]
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
    用途旋盤チャック用
  • 松本スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    松本スクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]

    ソール用アルミ生爪

    アーム[作業工具]
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
    用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
  • 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。
    用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
  • 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • HO幅広爪 ギガ・セレクション

    HO幅広爪

    ギガ・セレクション
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法M(mm)5寸法J(mm)2図面番号6
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8004GGアダプタ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
  • メートルネジプラグゲージ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ

    第一測範
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • EHBQB400AAL フロントハブ 36H 6ボルト ブラック SHIMANO(シマノ)

    EHBQB400AAL フロントハブ 36H 6ボルト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    フロントハブ HB-QB400 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック
    用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ/カラー:133mm/ブラック色ブラック
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,290税込¥4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ダイナモハブ 12mmEスルー 36H E2 6V-3W SHIMANO(シマノ)

    ダイナモハブ 12mmEスルー 36H E2 6V-3W

    SHIMANO(シマノ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    色ブラック
  • ダイナモハブ 36H QR E2 6V-3.0W SV SHIMANO(シマノ)

    ダイナモハブ 36H QR E2 6V-3.0W SV

    SHIMANO(シマノ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
  • 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)

    超硬ロータリーバー

    PROMOTE(プロモート)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
    用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバー SHIMANO(シマノ)

    ダイナモハブ EDH3D32ASG5 36H QR E2 6V-3.0W シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
    用途カラー:クリア。O.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108。対応ホイールサイズ:16-28インチ。スポーク穴:36H色シルバー
  • ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSX950

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(86点組)
    当日出荷
    産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
    質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 矢作砂 あかぎ園芸

    矢作砂

    あかぎ園芸(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
    仕様天然素材
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(62点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • モニタースタンド YAMAZEN(山善)

    モニタースタンド

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
    用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5総耐荷重(kg)11.5仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂コンセントなし引出しあり
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • 回転灯球 ELPA

    回転灯球

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    全長(mm)25色クリア定格電圧(V)12口金BA9S定格消費電力(W)6定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14電球の種類白熱電球
  • 金筺用蓋止 栃木屋

    金筺用蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースの有効利用ができる薄型タイプです。
    用途計測機器・分電盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングローラー亀丸 ハンディ・クラウン

    マスキングローラー亀丸

    ハンディ・クラウン
    ¥998税込¥1,098
    1個
    当日出荷
    テープに沿って転がすだけで簡単密着!。面倒なサイディングボード・吹付塗装面やその他粗面にローラーを転がすだけで簡単に凹凸面に密着することが出来る!。頑丈で壊れにくい!耐久性抜群!。ゴムが劣化しても交換可能!
    用途サイディングボードや粗面のマスキングテープの貼り付けに!
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • SAケース入18-8口金セット 花12切 TKG

    SAケース入18-8口金セット 花12切

    TKG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    セット内容No. 1 Φ15(Φ 5)×H30No. 2 Φ16(Φ 6)×H31No. 3 Φ17(Φ 8)×H32No. 4 Φ18(Φ 9)×H34No. 5 Φ20(Φ10)×H35No. 6 Φ21(Φ11)×H36No. 7 Φ23(Φ12)×H37No. 8 Φ24(Φ13)×H38No.10 Φ27(Φ15)×H40。( )は口寸法です。
    セット内容花12切 9サイズ(No.1~8、10) 各1材質18-8ステンレスTKG品番9-1047-1501TKG品番(2017)6-0923-1501