アーム[作業工具]
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
1set3個を同時加工の高精度品です。
生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。
切粉対策をサポートする生爪です。
用途
旋盤チャック用。
仕様
参考図(爪形状):19
材質
S50C
ピッチ
セレーションピッチ:1.5
ピッチ(mm)
1.5
寸法E(mm)
5
適合メーカー
北川鉄工所
内容量
1セット(3個)
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516338
KG HO-6 H36
531-6144
75
32
36
36
¥
13,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
02516688
KG HO-8 H42
531-6150
95
35
42
42
¥
15,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
02517291
KG HO-8 H60
531-6149
95
35
60
60
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
02518079
KG HO-6 H60
531-6142
75
32
60
60
¥
18,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください