カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)

「6kv cvt」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6kV接続材 収縮チューブタイプ 3M(スリーエム)

    6kV接続材 収縮チューブタイプ

    3M(スリーエム)
    209,800税込230,780
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。 水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。 3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。 常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。 あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。 火気、熱源を必要としないので安全です。 施工後、即通電が可能です。 エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途高圧ケーブルの接続材仕様6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)適合(接続子)圧縮材質絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム基準規格JCAA305性能:準拠特性防水
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム

    JCAA規格端末処理材料 ゴムストレスコーン形(6600V CV-Tケーブル用)

    住電機器システム
    31,980税込35,178
    1セット(9点組)ほか
    翌々日出荷
    適合電線(mm2)38
  • 高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線

    高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

    タツタ電線
    7,898税込8,688
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
    種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋内終端接続部

    住電機器システム
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • モーター用端末 住電機器システム

    モーター用端末

    住電機器システム
    35,980税込39,578
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません
  • 6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム

    6600Vテープ巻形屋外終端接続部

    住電機器システム
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
    寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
  • JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用) 住電機器システム

    JCAA規格端末処理材料 耐塩害用(6600V CV-Tケーブル用)

    住電機器システム
    209,800税込230,780
    1セット(10組)
    翌々日出荷
    付属品端子 がい管 ブラケット ゴムストレスコーン 保護層 相色別テープ ゴムスペーサー ケーブル用ブラケット すずめっき軟銅線 銘板仕様耐塩害用適合電線(mm2)38
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200 住電機器システム

    プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200

    住電機器システム
    119,800税込131,780
    1セット(12組)
    翌々日出荷
    完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。
    用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
  • 引込管防水ゴムカバー JAPPY

    引込管防水ゴムカバー

    JAPPY
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)

    ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
    用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
  • スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • 6600V 単心3コより耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    6600V 単心3コより耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    159,800税込175,780
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
    用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50 住電機器システム

    プレハブ形端末処理材料 アサヒパット50

    住電機器システム
    15,980税込17,578
    1セット(12組)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途3300V3心CVケーブル用仕様屋内型寸法H(mm)20寸法D(mm)40寸法E(mm)320寸法B(mm)60寸法J(mm)16寸法G(mm)11
  • トリプレックス用防水ゴム 東京富士商会

    トリプレックス用防水ゴム

    東京富士商会
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    より完全な防水が必要な時は間隙に充填材か接着剤をご使用ください。又、引込管がFより極端に小さい時は、引込管に自己融着テープを巻いて、水の返りを防ぐ様にして取付て下さい。取付は各々ケーブルの寸法によりA(原型)、B、Cの寸法に切断してご使用下さい。切断は小さめにカッターかナイフに水や油を付けて行うと簡単に切れます。
  • 電力・通信用ケーブルカッター ダイア

    電力・通信用ケーブルカッター

    ダイア(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 高圧用ZCT 泰和電気工業

    高圧用ZCT

    泰和電気工業
    28,980税込31,878
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    仕様試験端子あり種別貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    199,800税込219,780
    1巻(10m)
    61日以内出荷
    JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90