カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(77)
  • 塗料(59)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 厨房用品(36)
  • 店舗什器・備品(28)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 清掃用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 家電(5)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6l 缶」の検索結果

403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブリキペール缶6L TSオリジナル(高翔産業)

    ブリキペール缶6L

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    材質ブリキ高さ(mm)本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22容量(L)6外径(Φmm)天蓋:220寸法(Φmm)天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3高さH×直径(mm×Φmm)203×220材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9面取りR4商品タイプかぶせフタ付
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    549税込604
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属缶 ケニス

    金属缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
  • 空缶 天切 BeHAUS

    空缶 天切

    BeHAUS(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途各種保存容器に材質ブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
  • 角缶 アズワン

    角缶

    アズワン(1件のレビュー)
    931税込1,024
    1個
    当日出荷
    材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)

    ハンディ缶 PE製

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
  • 空き缶無地 インダストリーコーワ

    空き缶無地

    インダストリーコーワ(58件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    1,376税込1,514
    1個
    当日出荷
  • 丸缶手付 好川産業

    丸缶手付

    好川産業(14件のレビュー)
    429税込472
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(196件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

    ジャパンペール(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付材質ティンフリースチール(JIS G 3315)形状テーパー型内径(Φmm)286表面処理サビ止めコーティング内径(mm)286
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平角缶 取手付き ニッコー

    平角缶 取手付き

    ニッコー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
    種別1ケロ
  • UN対応角型容器 KAUTEX

    UN対応角型容器

    KAUTEX
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HDPE
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
  • PE 1口缶 (中栓・キャップ付) シービープラス

    PE 1口缶 (中栓・キャップ付)

    シービープラス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質:ポリエチレン
    容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
  • DM缶 三商

    DM缶

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ツ口の広口タイプです。
    材質本体・キャップ:HDPE
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(505件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)

    ガソリン携行缶 レッドキャメル

    ETHOS Design(エトスデザイン)(100件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
    メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラスチック携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
    用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)

    ガソリン携行缶

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶
    当日出荷
    農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
    付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 両口扁平缶 ノズル付 モノタロウ

    両口扁平缶 ノズル付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。
    用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
  • 扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ

    扁平缶 片口 取手ノズル付

    モノタロウ(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
    用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
  • 水缶(ポリタンク) EBM(江部松商事)

    水缶(ポリタンク)

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンタイプポリタンク口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • ポリ平角缶 三商

    ポリ平角缶

    三商(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
    口数1ツ口中栓
  • ガソリン携行缶 サンピース

    ガソリン携行缶

    サンピース(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
    適合消防法・UN規格板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックス

    ガソリン缶 BSKシリーズ

    大澤ワックス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
    材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
  • コンビ缶 6+3L オレゴン(OREGON)

    コンビ缶 6+3L

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
    セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等レッド危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 土井金属化成

    ガソリン携行缶

    土井金属化成(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1缶
    当日出荷
    ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
    仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 田巻製作所

    ガソリン携行缶

    田巻製作所(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
    用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用材質電気亜鉛めっき鋼板規格消防法適合品日本工業規格危険物の類別非危険物
  • チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)

    チューニング用サブガソリンタンク

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
    セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
  • 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ケミカルコック付

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体ノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合