カテゴリ

  • 作業服(1,328)
  • 厨房用品(398)
  • 農業機械(230)
  • 作業工具(152)
  • 切削工具(111)
  • 制御機器(106)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • バイク部品(91)
  • 自動車補修部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • メカニカル部品(70)
  • 清掃用品(57)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • オフィス家具(49)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 機構部品(45)
  • 防災用品(45)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 保管用品(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 家電(34)
  • 電気材料(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 建築金物(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 医療(17)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バッテリー・電装(12)
  • 研磨材(12)
  • 測定用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 溶接用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 日用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 塗料(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • テープ(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 事務用品(5)
  • 理美容(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「6l5」の検索結果

3,627件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(203件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(45件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)

    パワーギア ホースバンド

    IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
    推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ(25件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • シムボックス 岩田製作所

    シムボックス

    岩田製作所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ディープソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)44
  • ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ2100mm

    モノタロウ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • ダブルアクションサンダー ドリームサン KOVAX(コバックス)

    ダブルアクションサンダー ドリームサン

    KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
    回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)730タイプ非吸塵全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.4エアーインレットPT 1/4騒音レベル(dB(A))71オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm

    モノタロウ(5件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • シリコーンオイル KF96 低粘度品 信越化学工業

    シリコーンオイル KF96 低粘度品

    信越化学工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
    絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)外観無色透明液体誘電正接 50Hz0.0001以下危険物の類別第四類体積抵抗率(Ω・m)1T以上危険物の性状非水溶性
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • 高圧洗浄機用給水ホース 三洋化成

    高圧洗浄機用給水ホース

    三洋化成
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
    用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ローレットつまみノブ ロング ノーブランド

    ローレットつまみノブ ロング

    ノーブランド(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
    材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)

    スキャロップディスク401Q

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100枚)
    当日出荷
    3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
  • バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6

    岩田製作所
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
  • ロングヘキサゴンソケット ハゼット

    ロングヘキサゴンソケット

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
    用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
  • プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN6標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • 付刃バイト 丸剣 カムス(旧:高周波精密)

    付刃バイト 丸剣

    カムス(旧:高周波精密)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質NK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ

    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
    エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ2100mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    ブラックレーベル トラベル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。 高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。 ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。 アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。 5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。
    継数(本)5カーボン含有率(%)99
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業

    アイボルト(鉄/生地)

    池田金属工業
    4,298税込4,728
    1パック(1本)
    4日以内出荷
    材質:鉄(SS)
    用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
  • 直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業

    直流変換器(非絶縁)

    渡辺電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
...