カテゴリ

  • 自動車補修部品(18)
    • 自動車用その他ボルト(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1,715)
    • ピン(225)
    • リベット・鋲(5)
  • 機構部品(1,246)
    • ヒンジピン(30)
  • 自動車純正部品(2)
    • ニッサン純正品番先頭01(1)
  • バイク純正部品(5)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-9(1)
  • バイク部品(38)
    • バイク用シート(1)
  • 研磨材(86)
    • フラップホイール(2)
  • 制御機器(2,375)
  • 作業工具(736)
  • メカニカル部品(695)
  • 電気材料(628)
  • 切削工具(472)
  • パソコン/周辺機器(257)
  • 測定用品(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 物流用品(154)
  • 店舗什器・備品(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 防犯用品(70)
  • 縫製用品(69)
  • 空圧工具(59)
  • 電動工具(58)
  • 事務用品(56)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 建築金物(49)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 学童・教育用品(43)
  • 家電(40)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 医療(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 空調・電設資材(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 介護用品(16)
  • ヘルスケア(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 清掃用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 安全用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自転車部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 作業服(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 照明(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm ピン」の検索結果

9,889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L85)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
当日出荷
質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
ステンレスヒンジピン 栃木屋ステンレスヒンジピン栃木屋(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
379税込417特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCOスピン軸(軸径Φ6mm)TRUSCO
229税込252
1本
当日出荷
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6ねじピッチW1/4-20材質(本体)S-20C取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
ESDチップピンセット ホーザンESDチップピンセットホーザン(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。
材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイスプリングピン(ステンレス)(パック品)オチアイ(15件のレビュー)
529税込582特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
6.0x40mm スプリングロールピン(3本) エスコ6.0x40mm スプリングロールピン(3本)エスコ
285税込314
1パック(3本)
当日出荷
エスコ品番EA949PC-609
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ロールピン ModesロールピンModes(24件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
ピンポール TRUSCOピンポールTRUSCO(14件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
469税込516特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
エスコタイプポイント用ピン 東日興産(TN)エスコタイプポイント用ピン東日興産(TN)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂平行ピン B種h7(S45C/生地)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(6件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
テーパピン(S45C/生地) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
サテンリボン 6mm HEADS(ヘッズ)サテンリボン 6mmHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。
幅(mm)6仕様片面仕様材質ナイロン1巻長さ(m)30
ピンポンチセット SIGNET(シグネット)ピンポンチセットSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6個)
当日出荷
美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1パック(24個)ほか
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
スナップピン・松葉ピン (三価クロメート) TRUSCOスナップピン・松葉ピン (三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(90個)
当日出荷
材質/仕上硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
529税込582特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂波型ロールピン(SUS420J2)大阪魂(6件のレビュー)
509税込560特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2種類波型ロールピン
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から7日以内出荷
平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピンKANA(片山チエン)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
ピンポール マイゾックスピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質スチール
スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
...