2,249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)アキユムレータ(6MPA)
規格A405200600 部品名称アキユムレータ(6MPA) 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.2
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アキユムレータ(6MPA)
規格A405200600 部品名称アキユムレータ(6MPA) 関連資料(1.09MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W センタブーム3 油圧シリンダ,アキュムレータ部品_No.47
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

ケース形状立型 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~6.0 材質(接続部)黄銅
1個(1個)
4,120 税込4,532
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.41MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 図解NoSSA-F616M 分水器部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.8、SSA-F616M-DL 分水器部品_No.9、SSA-S602DX 分水器部品_No.8、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.58、MX-502 分水器部品_No.11、BSM-1310L 分水器部品_No.19、SSA-F616MA 分水器部品_No.12、SSA-F616 分水器部品_No.12、SSA-N550DX 分水器部品_No.12、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.7、SSA-S602DX(4) 分水器部品_No.14、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.7、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.14、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.8、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.7、SSA-N550 分水器部品_No.12、SSA-S602DXM 分水器部品_No.8、SSA-S600 2001ネン 分水器部品_No.8、BSM-1110L 分水器部品_No.19など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

備考※2011年3月~ 規格WIKA213.53.063 部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4) 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.76MB) 図解NoSSA-V602C 計器パネル-2部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.25、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.25、SSA-α1004 分水器部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-α604 分水器部品_No.23、SSA-α604MA 分水器部品_No.23、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、SSA-α1004MA 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.3
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.99MB) 図解NoSSA-α601 分水器部品_No.27、SSA-S600DX 1997ネン 分水器部品_No.11、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.6、SSA-S550 分水器部品_No.9、SSA-F615 分水器部品_No.8、SSA-F505 分水器部品_No.7、SSA-F615 V 分水器部品_No.10
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 図解NoSSA-F615M-2AD 分水器部品_No.11、SSA-F615DX 分水器部品_No.11
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

規格213.53.63(6MPA) 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 図解NoBSM201-2JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.25、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.10、BSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.25、SSA-F617VT 分水器部品_No.10、BSM-1270SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1670SLT 分水器バルブ部品_No.11、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.25、BSM-1270SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、SSA-F617MAT 分水器部品_No.10、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.46、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT 分水器バルブ部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11、BSM301 WATER DIVERSION部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)_No.44、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 分水器バルブ部品_No.12、BSM-1670SLT(18) 分水器バルブ部品_No.11
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 関連資料(0.87MB) 図解NoSSA-α1010 分水器部品_No.13
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

規格WIKA213.53.050 部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.62MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.62MB) 展開図40(0.62MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.11MB) 図解NoSSA-E602DX 分水器部品_No.9、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.12、SSA-S611 分水器部品_No.14、BSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.6、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.10、SSA-Z500DX 分水器部品_No.10、SSA-S611KP 分水器部品_No.14、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.36、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.34、SSA-E500KP 分水器・調圧弁部品_No.8、SSA-Z500-1 分水器部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.21、SSA-Z550 分水器部品_No.10、SSA-E602 分水器部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.8、BSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.29など
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質透明板:ポリカーボネート ケース形状立型 測定範囲(MPa)0~6.0 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)真鍮
1個(1個)
7,920 税込8,712
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHRA SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ60●接続ネジ:G1/4●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~6MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄Crメッキ●コード番号:119-0170734 アズワン品番67-4848-08
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

機器、装置への組み込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 形状D型 質量(g)80 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(mm)43.5 精度±3%F.S. 接続ねじR1/4 呼称KG D4 R1/4 40X6MPa 測定流体気体、液体 材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680) 最小目盛(MPa)0.2 圧力レンジ(MPa)0.0~6
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ100●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~6MPA●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース●コード番号:119-0170727 アズワン品番67-4848-01
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~6、0Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165952 アズワン品番67-4841-50
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S. 接続ねじG1/4B 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~6
1個
8,598 税込9,458
30日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。 測定流体気体、液体 呼びAT ケース色 材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC) 材質(カバー)SUS430・生地 材質(株)C3604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm)100 質量(g)約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S.
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)490 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)165 種類汎用圧力計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性のある流体
1台
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)