カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)

「6nv30」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
619税込681
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(8個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
インパクト用超ロングソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角6角差込角(mm)19全長(mm)150
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
CG Series(CG1TN20) SMCCG Series(CG1TN20)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル(MXS6L-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6L-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30C~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
インパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1セット(8個)
翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2
インパクト用ロングソケット 30mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 30mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9732アズワン品番64-4816-38適合OリングRAS322S
フリーマウントシリンダ  CDUW6 SMCフリーマウントシリンダ CDUW6SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30Z) SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら