カテゴリ

  • オフィス家具(188)
  • メカニカル部品(53)
  • 作業工具(20)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6pj」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンタグラフジャッキ KTCパンタグラフジャッキKTC(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
BNC型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
ハンドル KTCハンドルKTC(15件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 LEDユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から21日以内出荷
付属品Oリング1個(ユニットに装着済)材質:シリコンゴム質量(kg)0.06(公差±10%)適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14/EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)/RoHs指令(EN 50581)グローブ種別PC(難燃グレードV-2)使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと
SMA型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
取付けポール アルミポール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)取付けポール アルミポールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付場所屋内
プラスチックチェーン用ジョイント 日本緑十字社プラスチックチェーン用ジョイント日本緑十字社(1件のレビュー)
189税込208
1組(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエチレン
N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプN型特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、DC~4電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から109日以内出荷
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット (片開きメタルケースタイプ)KTC
45,980税込50,578
1組
当日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログカートリッジIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナックルストッパーボルトカバー SUNナックルストッパーボルトカバーSUN(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]KTC
219,800税込241,780
1セット
4日以内出荷
作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。
用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
18,105税込19,916
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
9.5sq.モーターサイクルツールセット[51点] KTC9.5sq.モーターサイクルツールセット[51点]KTC
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
用途二輪車整備全般に使用可能。その他【チェスト】SKX0223Rセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1113,M5-1214,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2,D1MS-6●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付):150LN●ロッキングプライヤ曲線あご:175CR●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-R,●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●タイヤレバー:MCOL-260(×2)●トレイ(3枚)入組点数51点差込角(sq.)9.5
竹・笹・雑木用プロチップソー セフティー3竹・笹・雑木用プロチップソーセフティー3(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1800W スチール脚オカムラ(岡村製作所)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1200W スチール脚オカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1200W 木脚オカムラ(岡村製作所)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1200W スチール脚オカムラ(岡村製作所)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
57,980税込63,778
1セット
翌々日出荷
SK0311Sの後継品番です。ウォーターポンププライヤが、PJW-250になりました。
セット内容めがねレンチ(45°×6°ロング) M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6, 8/割柄ドライバ(マイナス) FD-250/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/ベビードライバ(クロス) BAD-0/ベビードライバ(マイナス) BAD-75/モンキレンチ WMA-200, 300/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ウォーターポンププライヤ PJW-250/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ヤスリ 半丸 FIS-100HM/スパナホルダ EHS-1質量(kg)9.5外寸(mm)440×356×225入組点数31点
9.5sq.工具セット(チェストタイプ) KTC9.5sq.工具セット(チェストタイプ)KTC
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。
セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1質量(kg)18.5内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM入組点数54点
LB55 背付きベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背付きベンチ1200W 木脚オカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W 木脚 オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1800W 木脚オカムラ(岡村製作所)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
モール(R) C. ステップ (FC) MAZDA(マツダ)モール(R) C. ステップ (FC)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ラック(R) ルーフ (U0) MAZDA(マツダ)ラック(R) ルーフ (U0)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ) KTC9.5sq.工具セット(片開きメタルケースタイプ)KTC
91,980税込101,178
1セット
翌々日出荷
スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。一部の工具がトレイに収納できます。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-:055/07/08/10/11/12/13/14/17/19/21/22、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1012/1113/1214:1417/1921/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6/D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-200/300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ウォーターポンププライヤ:PJW-250、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ヤスリ:半丸:FIS-100HM、スパナホルダ:EHS-1質量(kg)11入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:EK-3
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら