カテゴリ
- オフィス家具(182)
- 制御機器(14)
- 作業工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(6)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(182)
- KTC(17)
- セフティー3(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 富士電機(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- KSフィルター(3)
- カーメックス(2)
- SUN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 日本緑十字社(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6pj」の検索結果

ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
オープンイヤー型 有線 耳スピーカー nwm (ヌーム) WIRED (3.5mm)
NTTソノリティ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から7日以内出荷聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」仕様●最大入力:40 mW●使用ユニット:口径 12 mm●出力音圧レベル:87 dB材質イヤーフック:ポリプロピレン、イヤーピース:ABS型式ダイナミック型質量(g)本体:約7.2 (両耳、コードは除く)、全体:約16 (コード含む)コード長さ(m)1.2プラグ(mm)3.5 4極ステレオミニプラグ(金メッキ)(CTIA規格)マイクロホンECM(全指向性)再生周波数帯域(Hz)100 ~ 20,000インピーダンス(Ω)16防水性IPX4 相当
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
段差乗り越えキャスター
エスコ¥48,980税込¥53,8781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102プレート寸法(mm)108×108取付寸法(mm)82×82(75×75)
段差乗り越えキャスター
エスコ¥44,980税込¥49,4781セット(2個)翌日出荷作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。仕様自在(ストッパー無)材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)全高(mm)177耐荷重(kg)102
草刈チップソー紅虎・剛
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
草刈チップソー蒼虎・斬
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.6規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2規格JIS規格適合商品材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
プログレードチップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
『パーツ販売』24 ドラゴンフォース 110
SHIMANO(シマノ)¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
コマンドSW
富士電機¥2,498税込¥2,7481個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
パイジョンパーツ PJシリーズ ロングタボM6キャップネジ用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥599税込¥6591個4日以内出荷寸法(mm)Φ13×28付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
コマンドSW
富士電機¥2,498税込¥2,7481個22日以内出荷操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
コマンドSW
富士電機¥2,498税込¥2,7481個22日以内出荷操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
ハンドル
KTC(15件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
パンタグラフジャッキ
KTC(53件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。付属品ハンドル
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
SMA型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷種類固定減衰器コネクタタイプSMA特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)1表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~18電圧定在波比1.3
BNC型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)