カテゴリ

  • バイク部品(591)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(204)
  • 切削工具(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 制御機器(130)
  • 農業機械(128)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • メカニカル部品(72)
  • 機構部品(43)
  • 自動車補修部品(27)
  • 測定用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • タイヤ・足回り(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • カー用品(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 研磨材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「6r12」の検索結果

関連キーワード
1,915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H-Dノーマルプラグ 6R12 32362-04A HARLEY-DAVIDSONH-Dノーマルプラグ 6R12 32362-04AHARLEY-DAVIDSON(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R12-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R12-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6R12-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR650F 14-16ホンダ[HONDA] CB650F 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.0重量[キログラム]:5.6材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。特記事項:EC対応させるには、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-040)が必要です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:61.34kW/11050rpm最大出力:64.72kW/11200rpmSTD 最大トルク:62.6Nm/8850rpm最大トルク:64.7Nm/9000rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.6、STD:10チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:4-2-1加工
ストレートチップ 6R型 12Φ 三木精機ストレートチップ 6R型 12Φ三木精機
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
曲がりチップ 6R型 12Φ 三木精機曲がりチップ 6R型 12Φ三木精機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ外径(Φmm)12全長L(mm)70テーパー1/10
H-Dゴールドプラグ 6R12 32365-04 HARLEY-DAVIDSONH-Dゴールドプラグ 6R12 32365-04HARLEY-DAVIDSON
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から31日以内出荷
プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ コネクタニッタ
529税込582
1個
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)24.5使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ 90°エルボ ニッタプッシュワン Aシリーズ 90°エルボニッタ
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40寸法L1(mm)34.9最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D(mm)28寸法L3(mm)48.4使用流体空気 水二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0チューブ挿入長さF(mm)27
プッシュワン Aシリーズ ティー ニッタプッシュワン Aシリーズ ティーニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷から29日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
NW テーパー おすねじ コスモ・テックNW テーパー おすねじコスモ・テック(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
36mm 戸 車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製) エスコ36mm 戸 車(平型・ステンレス車輪・ステンレス製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
タイプ平型車輪径(Φmm)36エスコ品番EA986R-12
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
7,398税込8,138
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状おすエルボ
プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> (約914mm幅×30.5m) EPSONプロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢> (約914mm幅×30.5m)EPSON
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
幅(mm)約914(36インチ)長さ(m)30.5
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から21日以内出荷
形状めすコネクタ
Klauke 非絶縁 チューブ型リング端子 KlaukeKlauke 非絶縁 チューブ型リング端子Klauke
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント ニッタプッシュワン Aシリーズ Yジョイントニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
O型メートルパイプ 第一計器O型メートルパイプ第一計器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気
DLF めすエルボ イハラサイエンスDLF めすエルボイハラサイエンス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状めすエルボ
3191シリーズ 日本モレックス(molex)3191シリーズ日本モレックス(molex)
59税込65
1個
当日出荷から3日以内出荷
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から16日以内出荷
プッシュワン Aシリーズ サービスティー ニッタプッシュワン Aシリーズ サービスティーニッタ
4,998税込5,498
1袋(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
クロストップリペアー (NJ) MAZDA(マツダ)クロストップリペアー (NJ)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
PFAメイル・コネクター コクゴPFAメイル・コネクターコクゴ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)カメラリンクケーブル(POCLタイプ)3M(スリーエム)
15,880税込17,468
1本
当日出荷から40日以内出荷
方向ストレート
(43200)Rハブ B/g Assy ニッサン(43200)Rハブ B/g Assyニッサン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スプリング フソウ ナカノ NAKANOスプリング フソウ ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から3日以内出荷
投入ホッパー ニップル THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)投入ホッパー ニップル THTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
充填機に最適なステンレスホッパー
S/P UD 90116-R12 ナカノ NAKANOS/P UD 90116-R12 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55032-99108
ボス付きサイドカッタ TSW タンガロイボス付きサイドカッタ TSWタンガロイ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
モジュール2種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
(90891)LABEL-REAR ニッサン(90891)LABEL-REARニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
46,980税込51,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から50日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個(2kg)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...