カテゴリ

  • メカニカル部品(303)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(296)
  • 農業機械(173)
  • 制御機器(99)
  • 切削工具(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • バイク部品(41)
  • 作業工具(41)
  • 機構部品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 自動車純正部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • バイク純正部品(20)
  • 作業服(19)
  • 物流用品(17)
  • 建築金物(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 医療(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「6s-30」の検索結果

関連キーワード
1,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(58件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19
メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプTRUSCO(42件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCOJIS規格品メッキ付ワイヤロープTRUSCO(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他JIS規格JIS G3525 規格適合品
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズいけうち(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
ソケット 12角 差込角19.0mm FPCソケット 12角 差込角19.0mmFPC
1,888税込2,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)19.0材質クロムモリブデン鋼
(53546)エンドブーツ ホンダ(53546)エンドブーツホンダ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
バーシール ブラシ バーテックバーシール ブラシバーテック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から35日以内出荷
6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ6S30-6 パイロットアセンブリロバートショウ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
点火装置付きパイロットバーナー組立品
用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
均等扇形ノズル SUS303製 いけうち均等扇形ノズル SUS303製いけうち(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類扇型常用圧力(MPa)0.3
うす型縫い付けマグネット 日本紐釦貿易うす型縫い付けマグネット日本紐釦貿易
6,998税込7,698
1袋(30個)
翌日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)10
タイバー プロファイル 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー プロファイル三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
詰替えインク サンワサプライ詰替えインクサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
キヤノン用つめかえインクです。初めての人の工具付きセットです。
適合機種メーカーCanon
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)FPC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小 フセ企画木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小フセ企画
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
自分に合わせて首の部分を自由に曲げることができます。木製丸型ハンドルで、手に優しいスポンジをセットしてあり握力の弱い方に適しています。スポンジタイプ:S-1(28mm)
材質金属部分:ステンレス、柄部分:木、スポンジ部分:EPDMラバー質量(g)38サイズ(mm)長さ190×先端+首長84
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
詰め替えインク_キヤノン用_BC-366用 サンワサプライ詰め替えインク_キヤノン用_BC-366用サンワサプライ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
キヤノン用つめかえインクBC-366対応初めての人の工具付きセット
セット内容インクボトル30ml3本、工具(ドリル)1個、注入口シール30枚、ドリルガイドシール1枚、手袋1組、取説使用方法詰め替え:穴あけ工具種類工具付きBC-366内容量(mL)各色30プリンター対応:PIXUS TS3530インク色シアン, マゼンタ, イエロー動作回数(回)詰め替え:色:標準10、大容量7対応カートリッジBC-366、BC-366XL
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち広角充円錐ノズル BBXPシリーズいけうち
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
耐塩用カットアウト エナジーサポート耐塩用カットアウトエナジーサポート
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
区分耐塩用高圧カットアウト
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製いけうち
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
899税込989
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち広角山形扇形ノズル YYPシリーズいけうち
829税込912特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち中噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
セミコンカプラ 日東工器セミコンカプラ日東工器
29,900税込32,890
1個
当日出荷から8日以内出荷
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうちその他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズいけうち
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)0.05
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
469税込516特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズいけうち
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)
ホース (9SJ7) MAZDA(マツダ)ホース (9SJ7)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
(34906)バルブ ホンダ(34906)バルブホンダ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体 サカエ中軽量ラック(段ボール仕切ケース付モデル) 単体サカエ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
多種・多品目の商品を整理整頓・保管できる段ボール仕切ケース付き。段ボール仕切ケースは組立簡単。必要に応じて収納の増減が可能です。背面にケース落下防止のコボレ止めつ付き。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチールアイボリー高さ(mm)1800タイプ単体奥行(mm)450段数6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
バーシールブラシ防錆ステンレス バーテックバーシールブラシ防錆ステンレスバーテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち均等扇形ノズル VEPシリーズいけうち
1,198税込1,318
1個
当日出荷から46日以内出荷
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
(53436)クッション ホンダ(53436)クッションホンダ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...