カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(6)
    • レバーカップリング(4)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
取り付け形状
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0~1.0Mpa・0.2・0.5・1・1.5・1.8・2・3・4.5
ブランド
日東工器・TRUSCO・オーハウス・タンガロイ・京セラ・ジョプラックス・大生工業・FPC・INAX(LIXIL)・RIDEA・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6tsf」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
    流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

    日東工器
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    11,004税込12,104
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラ

    アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH

    京セラ
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
  • フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット オーハウス

    フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット

    オーハウス
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
    仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
  • チップ 6V-TOMG-TSF タンガロイ

    チップ 6V-TOMG-TSF

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    種別AH6225寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ 6V-TOMG-TSF タンガロイ

    チップ 6V-TOMG-TSF

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法IC(mm)12.700寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。
    仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
  • ステンレス スナップフックB型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • T形ドライバー FPC

    T形ドライバー

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
    商品構成単品
  • ステンレス スナップフックA型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックA型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ステンレス スナップフックC型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックC型

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷
    外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
    種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
  • ステンレス スナップフックD型 TRUSCO

    ステンレス スナップフックD型

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
    材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
  • スナップフックBE型 TRUSCO

    スナップフックBE型

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • マグネット下げ振り TRUSCO

    マグネット下げ振り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
    用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 端部感知チェーン

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    手すりに取り付けることで作業エリアを感知できる端部感知チェーンです。 落下防止対策や進入禁止の表示用に最適です。 ※お使いの作業台の正面幅に合わせてご購入下さい。 ※手すりが付いていない状況ではご使用いただけません。
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • スナップフックAW型(SUS304) TRUSCO

    スナップフックAW型(SUS304)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 作業用踏台用手すり部材 TRUSCO

    作業用踏台用手すり部材

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場二方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すり

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場三方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場三方手すり

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場三方手すり(階段手摺は無し)です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場三方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト

    収納棚 突っ張り式

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ。棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ。W8000:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
    付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
  • マグネット下げ振りセット TRUSCO

    マグネット下げ振りセット

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • スナップフックAE型 TRUSCO

    スナップフックAE型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • L-16TS FEPラップパッキン シリコン 日東工器

    L-16TS FEPラップパッキン シリコン

    日東工器
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
  • PYAX-16TS Full Plate Pulley 16T RIDEA

    PYAX-16TS Full Plate Pulley 16T

    RIDEA
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    歯数16T
  • 樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • 2連紙巻器ASSY INAX(LIXIL)

    2連紙巻器ASSY

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    6,898税込7,588
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)