チップ 6V-TOMG-TSF

チップ 6V-TOMG-TSF - タンガロイチップ 6V-TOMG-TSF - タンガロイ
種別
AH6225
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807937586V-TOMG250608F-TSF AH62250.8
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
807939166V-TOMG250604F-TSF AH62250.4
¥33,200
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする