カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 自転車部品(1)

「6tsh」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
    材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LC型 ソケット

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)

    日東工器
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • 部品 Tハンドル イスカル

    部品 Tハンドル

    イスカル
    ¥919税込¥1,011
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番113-2040RoHS指令(10物質対応)対応
  • Qホルダ MSTコーポレーション

    Qホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スプリングフック TRUSCO

    スプリングフック

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スタンダードなスプリングフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ種類スナップフック表面処理ユニクロメッキ
  • タッピングスクリュー NTB

    タッピングスクリュー

    NTB(20件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート

    コガネイ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
  • PYLX-16TS Hollow Plate Pulley 16T RIDEA

    PYLX-16TS Hollow Plate Pulley 16T

    RIDEA
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    歯数16T
  • クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油

    コガネイ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状六角穴付ストレート
  • アングルヘッドハーフ ヘッド留輪用工具 MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ ヘッド留輪用工具

    MSTコーポレーション
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
  • 0.6T SHIM ホンダ

    0.6T SHIM

    ホンダ
    ¥349~税込¥384~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.46T SHIM ホンダ

    1.46T SHIM

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.36T SHIM ホンダ

    1.36T SHIM

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 1.26T SHIM ホンダ

    1.26T SHIM

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.56T SHIM ホンダ

    0.56T SHIM

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 0.16T SHIM ホンダ

    0.16T SHIM

    ホンダ
    ¥359税込¥395
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。