カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)

「6v 麦球」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムギ球2pcs ミネシマムギ球2pcsミネシマ(4件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球タイプフィラメント仕様3Vコード長さ(cm)20
ムギ球 ミネシマムギ球ミネシマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イーシスⅡ ステンレステーブルポット パール金属イーシスⅡ ステンレステーブルポットパール金属(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。 保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
ムギ球 緑 ELPAムギ球 緑ELPA
170税込187
1個
10日以内出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 6VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T10定格電圧(V)6クリアタイプシングル球口金W2.1×9.5d
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
リード線付き透明麦球 6V パイロ電子リード線付き透明麦球 6Vパイロ電子
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様リード線透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3コード長さ(cm)20
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属ネオイーシス ステンレステーブルポットパール金属(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
保温、保冷OK 180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。 レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。
口径(Φmm)55材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 14VKOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
219税込241
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
口金ウエッジ(ベース付)定格電圧(V)14
2輪車用口金球 T6 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 6V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
中パネル6.3V ELPA中パネル6.3VELPA
142税込156
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子ワイヤー透明麦球 6Vパイロ電子
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様ワイヤー透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3
ムギ球 青 ELPAムギ球 青ELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:ブルー