カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(124)
  • バイク純正部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6x16.5」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイヒンPWK(6X16.5) SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)

    SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
  • ボルト 6X16.5 09111-06245 スズキ

    ボルト 6X16.5 09111-06245

    スズキ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト,6X16.5  09111-06094 スズキ

    ボルト,6X16.5 09111-06094

    スズキ(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09111-06094
  • ボルト 6X16.5 09111-06242 スズキ

    ボルト 6X16.5 09111-06242

    スズキ
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト 6X16.5 09111-06095 スズキ

    ボルト 6X16.5 09111-06095

    スズキ(2件のレビュー)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト(6X16.5) 09111-06116 スズキ

    ボルト(6X16.5) 09111-06116

    スズキ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
  • (09137)スクリュ,6X16.5 スズキ

    (09137)スクリュ,6X16.5

    スズキ
    66税込73
    1個
    5日以内出荷
  • (09111)ボルト(6X16.5) スズキ

    (09111)ボルト(6X16.5)

    スズキ
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • ケイヒンPWK(6X16.5) ショップセット SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5) ショップセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
  • ケイヒンPWK(6X16.5)#105-#118 6サイズ SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)#105-#118 6サイズ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
  • ケイヒンPWK(6X16.5)#165-#178 6サイズ SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)#165-#178 6サイズ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
  • ボルト ソケツト 6X16.5 92154-2325 Kawasaki

    ボルト ソケツト 6X16.5 92154-2325

    Kawasaki
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX1000WHF主な適合純正品番92154-2325主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • ケイヒンPWK(6X16.5)#150-#162 6サイズ SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)#150-#162 6サイズ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
  • ケイヒンPWK(6X16.5)#120-#132 6サイズ SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPWK(6X16.5)#120-#132 6サイズ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
  • スクリュー パン 6X16.5 90113MGSD30 ホンダ

    スクリュー パン 6X16.5 90113MGSD30

    ホンダ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90113-MGS-D30主な適合車種(ホンダ)NC750S
  • BOLT,SOCK 6X16.5  90117MC5000 ホンダ

    BOLT,SOCK 6X16.5 90117MC5000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • ステン6カクBT(ゼン 大阪魂

    ステン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    1,707税込1,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
  • ステンCAP 大阪魂

    ステンCAP

    大阪魂
    703税込773
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CAP(GOSHO 大阪魂

    CAP(GOSHO

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CAP(カクマル 大阪魂

    CAP(カクマル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS 310S 6カクBT(ハン 大阪魂

    SUS 310S 6カクBT(ハン

    大阪魂
    4,200税込4,620
    1個
    翌々日出荷
  • CAP(ニホンF 大阪魂

    CAP(ニホンF

    大阪魂
    760税込836
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • CAP(ニッセイ 大阪魂

    CAP(ニッセイ

    大阪魂
    765税込842
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂

    ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

    大阪魂
    13,989税込15,388
    1袋(12個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンCAP(ニッセイ 大阪魂

    ステンCAP(ニッセイ

    大阪魂
    2,563税込2,819
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステン6カクBT(ハン 大阪魂

    ステン6カクBT(ハン

    大阪魂
    15,605税込17,166
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂

    ダクロCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

    大阪魂
    1,365税込1,502
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S50C JIS リョウマルキ- 大阪魂

    S50C JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステン(+)ナベコ 大阪魂

    ステン(+)ナベコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • S45C JIS カタマルキ- 大阪魂

    S45C JIS カタマルキ-

    大阪魂
    6,218税込6,840
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂

    S45C JIS リョウカクキ-

    大阪魂
    7,018税込7,720
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂

    S45C JIS リョウマルキ-

    大阪魂
    6,385税込7,024
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    78,980税込86,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)

    ノーブランド
    13,376税込14,714
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1006(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)75ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層1Wホース外径(Φmm)16.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/340RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA0706 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0706 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)16.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:330RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA3506 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3506 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:19最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)110ねじ規格金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)9.5金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:85材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層2Wホース外径(Φmm)19.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:550RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1716(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1" 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:41、Y:36最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)185ホース内径(Φmm)25.4金具両端F質量(g/個)(金具F) 515材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層2Wホース外径(Φmm)36.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/1300RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA3516 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516 (両端金具R) 最高使用圧力35.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:36最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)280ねじ規格金具ネジ:R1" (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)25.4金具両端R流体温度(℃)-40~100※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:430材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)140補強層4Sホース外径(Φmm)37.4材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:2000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム