カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(239)
- 制御機器(187)
- 作業服(172)
- 自動車純正部品(133)
- 電動工具(72)
- 梱包用品(34)
- 作業工具(32)
- 測定用品(30)
- 農業機械(30)
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 家電(25)
- 物流用品(20)
- 切削工具(18)
- 安全用品(15)
- 防犯用品(14)
- 保管用品(10)
- カー用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 清掃用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- バッテリー・電装(6)
- 事務用品(6)
- 防災用品(5)
- マスク(5)
- 完成車(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 電気材料(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(209)
- ニッサン(68)
- 空調服(64)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- Asahicho(旭蝶繊維)(54)
- ジーベック(38)
- マキタ(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- エム・デー・エス(28)
- スバル(26)
- KEMET(24)
- TAMIYA(タミヤ)(23)
- ホンダ(22)
- キャンブロ(19)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(13)
- RYOCO(菱高精機)(12)
- クボタ計装(12)
- エスコ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7.2v」の検索結果

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)集塵方式カプセル式充電時間(分)約30電源タイプコードレス商品タイプ本体+バッテリー
7.2V電池パック
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(30件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷収納に便利なフック付付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1バッテリー電圧(V)7.2集塵方式カプセル式充電時間(分)約30電源タイプコードレス集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
充電スティックドリルドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
7.2V ロータリーツール
BLACK&DECKER¥5,998税込¥6,5981台当日出荷充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード電圧(V)7.2コレット数4バッテリー容量(Ah)1.5充電方式USBポート
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。全長(mm)235質量(g)(別売り電池パック装着時)550回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本締付能力(普通ボルト)M10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時)ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本締付能力(高力ボルト)M6チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m)25本体形状ストレート/ピストル型バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]適合純正電池型番EZ9L21適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47使用充電器EZ0L21振動3軸合成値(m/s2)6.2商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
XPOWER Ni-MH 7.2V
ハイテックマルチプレックスジャパン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー。・製品とパッケージのデザインがリニューアル。・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー。内容物。バッテリー本体用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.2(6S)
7.2V インテリア・ソフトインパクト
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
クリプトン球 7.2V/0.55A
オーム電機¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷懐中ライト交換用豆電球仕様乾電池6個用定格7.2V/0.55A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)20
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
7.2V充電式ミニエアーダスター
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個当日出荷PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に。ゴム製品の空気入れ・空気抜きに。圧縮袋の空気抜きに用途ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現。繰り返し充電して使える、逆さでも使える寸法(mm)長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)質量(kg)0.29(標準ノズル含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5風速(m/s)LOW約20、MID約40、HIGH約60連続使用時間(分)LOW約100、MID約20、HIGH約9バッテリー容量(Ah)4000充電時間(時間)最大約3.5(2Aアダプター使用時)入力電流(A)充電プラグ:2
7.2V充電池1.4Ah
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷充電式コーキングガンエレキテル用充電池用途充電式電動コーキングガンアクセサリーアズワン品番64-8467-86
空調服(R) ケーブル (防水ロング)(7.2V)
空調服¥1,000税込¥1,1001本当日出荷丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。セット内容ケーブル質量(g)37RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.2V黒ファン)
ジーベック¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷T/C素材のベストセラーモデル。遮熱性のある機能素材が夏の厳しい日差しを軽減し、衣服内温度をマイナス2°を実現する空調ウェア。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98001「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色ディープネイビーサイズM混率(%)T65/C35保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番19
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.20V黒ファン)
ジーベック¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷T/C素材のベストセラーモデル。遮熱性のある機能素材が夏の厳しい日差しを軽減し、衣服内温度をマイナス2°を実現する空調ウェア。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98001「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色ロイヤルブルーサイズLL混率(%)T65/C35保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番46
7.2V充電式コンパクト洗浄ガン
EARTH MAN¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)付属品●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1質量(kg)約0.9 ※ノズル含む電流(A)充電プラグ入力:2温度範囲(℃)充電:10~35入力電圧(V)充電プラグ:DC5吐出圧力(MPa)約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)本体サイズ(mm)約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む使用環境温度(℃)5~40給水方式自給吐出水量(L/min)約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)使用水上水道水水温(℃)給水:2~40高さ(m)吸い上げ:最大約2.0
7.2V用充電器
YAMAZEN(山善)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷7.2V用充電器。山善のポールトリマー、芝生バリカン、草刈機等の充電器です。用途7.2V用充電器対応LPHC-725、LBC-725J、LBC-725D
7.2Vバッテリー DCPI-7220用
SHINKO(新興製作所)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。用途充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。色ブラック電圧(V)DC7.2対応機種充電式インパクトドライバーDCPI-7220電池リチウムイオン公称容量(Ah)2
空調服(R) ケーブル (防水ズボン用)(7.2V)
空調服¥1,000税込¥1,1001本4日以内出荷丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。セット内容ケーブル質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF975+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セットBF974+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
...