カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(204)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- ホンダ(83)
- ニッサン(69)
- 空調服(64)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- Asahicho(旭蝶繊維)(54)
- ジーベック(38)
- マキタ(31)
- MAZDA(マツダ)(30)
- エム・デー・エス(28)
- スバル(26)
- KEMET(22)
- TAMIYA(タミヤ)(21)
- キャンブロ(19)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(15)
- RYOCO(菱高精機)(12)
- エスコ(11)
- SICK(11)
- ブランドをもっと見る
「7.2v」の検索結果

フック棒操作式断路器
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 特高天井用(~16) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 高天井用(~10m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具30W相当 主に中天井用(~8m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)2.3~2.5周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)23.5~11.5mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 特高天井用(~16m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~8m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 高天井用(~10m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
直付非常灯BT付特高天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 特高天井用(~16m) 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 中天井用(~8m) 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
直付非常灯BT付中天井用
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 中天井用(~6m) 従来ミニハロゲン器具30形相当 交換用電池:7H15DD用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.5電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)14.0~6.7mA(充電時)蓄電池タイプ7.2V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
LED階段通路誘導灯
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV形230非常灯WP
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.1形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、20形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:12.8(1600lm)、7.4(800lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.130(1600lm)、0.074(800lm)、200V時:0.066(1600lm)、0.039(800lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV形150非常灯WP
三菱電機¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.0形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、20形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:12.9(1600lm)、7.2(800lm)、200V時:12.8(1600lm)、7.4(800lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.130(1600lm)、0.074(800lm)、200V時:0.066(1600lm)、0.039(800lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.8 (200V時)光束(Lm)器具:690光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.5 (200V時)光束(Lm)器具:760光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.0 (200V時)光束(Lm)器具:670光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:720光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷シリコーン反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.0 (200V時)光束(Lm)器具:670光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷天井傾斜度10~30°に取付可能。 反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 傾斜のある天井でも光は真下を照らします Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0 (200V時)光束(Lm)器具:720光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.6 (200V時)光束(Lm)器具:710光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.2 (200V時)光束(Lm)器具:880光色昼光色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.1 (200V時)光束(Lm)器具:750光色温白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個14日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:800光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個14日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:97.2 (200V時)光束(Lm)器具:700光色白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ