取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7343
質量(kg)3
入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能!
・スタティック駆動による安定したLED表示
・小7セグ+制御基板
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他
仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)4(標準)
使用電池CR1025(別売)
電源電圧(V)3(0.9~3.3)
発光色緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番EA983BB-62
寸法(mm)140×90
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7335
質量(kg)1.5
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット
出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)50×55
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7327
質量(kg)1.5
入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。
表示範囲-20.0~80.0℃
最小目盛0.1℃
電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
温度表示方式デジタル式
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番EA983BB-61
寸法(mm)110×70
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
黒板に貼り付けて使用できるデジタル表示の直流電流計と直流電圧計です。教室の後ろからでもはっきり見える大型の7セグメント採用。黒板を使った電気回路組立の説明や演示実験に最適です。
その他背面マグネット付き
種別DV-B
寸法(mm)250×70×150
質量(g)約700
電源単3乾電池4個(別売・充電池不可)
測定レンジ±0.2V、±20V(表示オート切替)、小数点1桁もしくは2桁表示
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書
材質ケース、カバー:PC
適合規格EN60947-5-2
保護等級IP54
光源4元素赤色LED(波長660nm)
使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下
耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします
アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。
個別出力が可能
総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。
3台まで増設可能(合計4台)
1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。
2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。
3.一斉表示や連動リセットが可能です。
あらゆる用途に使用可能
・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの
・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。
駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。
親切設計
・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。
・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。
・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉
・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)9
出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時)
チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール
電源電圧(V)AC100又はDC10~15
機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能
消費電流(mA)500
チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階
動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作
設置場所屋内(壁掛式)
配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
関連キーワード