仕様ディスプレイタイプ = LED文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 650 nm文字幅 = 8.3文字高さ = 14.6mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 19mm光度 = 36 mcd表面色 = 黒電力消失 = 448mWシリーズ = LAP-601L
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:Groveモジュール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 640 nm文字幅 = 7.4mm文字高さ = 13mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 7mm光度 = 3.6 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 185mW順方向電圧 = 1.8 V7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタRS Pro 4 桁マルチ入力プロセスモニタは、 ± 2 V → ± 10 V の電圧測定範囲と -20 mA → 20 mA の電流測定範囲を備えています。定格供給電圧は 24 V ac/dc です。深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。円形の計器ボディの 22 mm 断面で、モザイクや信号パネルに簡単に取り付けることができます。特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4文字の高さ寸法 = 14 mm測定範囲 = 0.1 Hz → 10 kHzmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14 mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = ±2 → ±10 (Voltage) V, -20 → 20 (Current) mA動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 626 nm●文字幅: 4mm●文字高さ: 8mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 5mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●動作温度レンジ: -25 → +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 635 nm●文字幅: 4.2mm●文字高さ: 7.6mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 27 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●小数点位置: ライトサイド℃●Kingbright 2桁、5.08 / 7.62 mm. Kingbrightの2桁7セグメントLEDディスプレイシリーズ。 このディスプレイは、オン / オフのコントラストが高い優れた可視性を特長とし、様々な色を取り揃えています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のセグメント 基板又はソケットに簡単に取り付け 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(300個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 17 x 12.6 x 8mm光度 = 1.48 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 1.7 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(320個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 4.2mm文字高さ = 7.6mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 9.9mm光度 = 5.4 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●併用可能製品: 汎用電子機器℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 11.1mm文字高さ = 20.3mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.4mm光度 = 7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.6 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ