68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキットLED表示制御入門
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット 出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2 基板寸法(mm)50×55 適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5 電源電圧(V)DC5(USBから給電) 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷



取付方式裏面テープ取付 材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7351 質量(kg)3 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷



・シリアル信号接続の大型7セグメントLED表示基板をスタック接続し、制御することが可能! ・スタティック駆動による安定したLED表示 ・小7セグ+制御基板
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷


ユニットLEDサイン-01
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。 切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。 点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共立プロダクツ7セグアクセサリ
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。 部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。 点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。 上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他 仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し) 使用時間(時間)4(標準) 使用電池CR1025(別売) 電源電圧(V)3(0.9~3.3) 発光色緑色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ユーアイニクス指示計
RoHS
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約206 種類瞬時計測(回転・速度・流量等) 使用温度範囲(℃)-10~50 表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能 計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83 電源(AC V)85~264(50/60Hz) 表示範囲0~99999 表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約9以下 ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時) 表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力 使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番751-7335 質量(kg)1.5 入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧入力共用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式デジタル 使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプ
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書 材質ケース、カバー:PC 適合規格EN60947-5-2 保護等級IP54 光源4元素赤色LED(波長660nm) 使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。 保護回路逆接続保護、過電流保護 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下 耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間 耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

M-1000 電子テープカッター エクト 動画あり
最大幅50mm、粘着テープ対応。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。 
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

MS-1100 電子テープカッター(安全シャッター搭載) エクト 動画あり
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能なし 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式 付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質ABS 寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS 質量(g)約30(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁 精度±3%(振動試験機による) 表示最小1歩~99999歩 文字高(mm)約15 使用電池CR2032 保証期間1年 電池寿命約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ABS 質量(g)約500(梱包状態) 保護構造IP30 外部出力アラーム出力(フォトカプラ出力) 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 適合回路単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式 記録間隔1s/2s/5s/10s/20s/30s/1min 記録値電流値・瞬時電力・積算電力量
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量 付属品取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包) 材質ABS 使用温度範囲(℃)(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40 表示液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED 消費電流(mA)75mA以下(USB接続時の最大消費電流) 電池約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時) 測定電流(一次側定格)1.2~200A 適合回路単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

付属品取扱説明書 検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下 感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整 振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)420~700 光源(発光波長)白色LED 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計測するための入力電圧から電源を取る自己電源電圧表示タイプの電圧計モジュール。高輝度タイプの7セグメントLEDを使用し、明るい場所でも視認性が良く、パネルへもワンタッチで取り付け可能。
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40) 電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本 表示液晶7セグ5桁×2行 外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能) 電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分) 動作モード通常モード、スリープモード 記録モードコンティニュー、リング 外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製) 使用周囲湿度(%RH)20~85
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

omron(オムロン)スマート近接センサ
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。) 最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可) テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。 テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。 テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)5-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷


付属品取扱説明書 質量(g)約350(梱包状態) 出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回 測定周期(μs)150 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
1個
86,980 税込95,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷