明るく見易い高輝度LED採用。
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約206
種類瞬時計測(回転・速度・流量等)
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲0~99999
表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm
表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)
消費電力(VA)約9以下
ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
取付方式裏面テープ取付
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様裏面接着テープ付
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)
仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類並列BCD
表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)-20~70
表示桁数4桁
表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)0~50
入力レベルTTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット
出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)50×55
適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7335
質量(kg)1.5
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番751-7351
質量(kg)3
入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給)
消費電流(mA)(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後
入出力LED用電源、ロジック用電源、制御信号
入出力端子ピンソケット×7
寸法(mm)105×152×20
質量(g)220
仕様DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約208
種類積算計測
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲-99999~999999
表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm
表示精度±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)約9以下
ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番EA983BB-61
寸法(mm)110×70
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類その他
仕様点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)4(標準)
使用電池CR1025(別売)
電源電圧(V)3(0.9~3.3)
発光色緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.6×11.8×23
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
表示内容は全99種類 既に製造工場等でよく使用される表示内容が登録されているので、すぐに使い始めることができます。
切替時にブザー音が鳴らせる 点灯・点滅表示の切替と同時にブザー音を鳴らせられるので、効果的に注意をうながすことができます。
点灯消灯を繰り返しても長寿命なLEDを採用 長持ち以外にも、チラつきや消費電力が少なく、目や経済的にやさしいLED光源を採用しています。
取付方式スタンド式
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品タッピングネジ 4本
材質アルミニウム製
寸法(mm)110×68
タイプ埋込型
取付け方法4本のネジで固定
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
使用温度範囲(℃)-10~50
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
質量(g)約515
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
セット内容本体、取扱説明書
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
消費電力(VA)約22以下
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~9999
表示精度瞬時:±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、積算:±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
保護等級IP66相当
警報出力フォトモスリレーa接点出力4段 定格負荷電流:0.12A(抵抗負荷) 負荷電圧:AC140V、DC30V ※積算同期パルス出力を2点使用時は3段のみ使用可能
種類瞬時/積算計測
供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
表示サンプリング(秒)表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)
温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)
パルス出力フォトモスリレーa接点出力 定格:AC140V、DC30V 0.12A、出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択NPNオープンコレクタパルス出力 定格:DC30V 50mA MAX 出力周波数:25Hz MAX、積算表示と同期出力、同期出力桁1~5桁、出力幅5msec~1sec迄の10段階より選択
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
仕様【スケーリング(瞬時)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)】1時間当たりの最大積算表示値を設定
RoHS指令(10物質対応)対応
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約515
種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V
計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
パルス1入力、アナログ1入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサーはパルス入力については、電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等と、アナログ入力については電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)(パルス入力)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定、【スケーリング(瞬時)(アナログ入力)】最大入力時の瞬時表示値を設定、【スケーリング(積算)(アナログ入力)】1時間当たりの最大積算表示値を設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約515
種類瞬時/積算計測
使用温度範囲(℃)-10~50
表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115
電源(AC V)85~264(50/60Hz)
表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999
表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm
表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)約22以下
ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.006Hz~50Hz MID:0.006Hz~1kHz HI:0.006Hz~10kHz (但し、duty50%時)
温度特性±100ppm/℃(-10~50℃)
表示サンプリング(秒)【瞬時・パルス入力】表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化、【アナログ入力】表示を0.1~10秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
計測精度【瞬時】±0.2% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)、【積算】±0.3% F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分後)
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約23000
関連キーワード