カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 安全保護具(16)
  • バイク部品(15)
  • 建築金物(9)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)

「7丁」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具差し コヅチ工具差しコヅチ
7,998税込8,798
1個(1個)
5日以内出荷
ブラック
ツールケース7丁差 ピンク コヅチツールケース7丁差 ピンクコヅチ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ寸法(mm)H260×W120×T80ピンク
ツールケース7丁差 グリーン コヅチツールケース7丁差 グリーンコヅチ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ寸法(mm)H260×W120×T80グリーン
黒 ツールケース7丁差し SK11黒 ツールケース7丁差しSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
レザー調の素材を使用したツールケースです。内側樹脂板補強で工具の収納がしやすいです。ツールがサクッと収まる内側樹脂板補強付きで形状保持強度UPしています。
用途ペンチ、ニッパ、カッター、ドライバーの収納。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
ペンチ差し コヅチペンチ差しコヅチ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ペンチ・ドライバーなどを収納できます。牛ヌメ革を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ3丁入用。トラスコ品番148-2973材質牛ヌメ皮幅(mm)130高さ(mm)160奥行(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアダプターセット SLOKY(スローキー)トルクアダプターセットSLOKY(スローキー)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
兼用面付127丁番 キンマツ兼用面付127丁番キンマツ
1,998税込2,198
1枚
予約販売
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
面付127丁番 キンマツ面付127丁番キンマツ
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ARMORTEX(アーマーテックス)シリーズ TAKAGI(高儀)ARMORTEX(アーマーテックス)シリーズTAKAGI(高儀)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ポリエステル1683Dを使用し、型崩れしにくく使いやすい
用途工具などの収納に材質開口部:AORMORTEX(ナイロン、Kevlar、ポリウレタン) 本体:ポリエステル1680D D環:スチールタイプスリムツールケース7丁差
黒床皮ペンチ差し7インチ用 コヅチ黒床皮ペンチ差し7インチ用コヅチ
699税込769
1個
5日以内出荷
1丁差しです。軽くて、丈夫、色落ちしにくい生地を使用しています。サビに強いステンレス金具を使用しています。
用途ペンチ差し7インチ1丁差用。トラスコ品番205-9261材質牛黒床皮長さ(mm)150形状1丁差幅(mm)55適合ベルト幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
NSメヂセメントM-1(白色) 日本化成NSメヂセメントM-1(白色)日本化成
4,398税込4,838
1袋(25kg)
5日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12適合部位内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物特性耐候性施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
半開蝶番 C 10組 金メッキ 丸昌半開蝶番 C 10組 金メッキ丸昌
1,391税込1,530
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:あぜくらオルゴール箱用オルゴール箱C用商品説明:あぜくらオルゴール箱用オルゴール箱C用
仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容2個組10セット材質金メッキ寸法(mm)蝶番/25×12×3.5、ネジ/Φ4×7
Sタイプ 金沢型レンゲ 7丁流 オーティスSタイプ 金沢型レンゲ 7丁流オーティス
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)205仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:正105材種足:6.0×13mm、色:シルバーmm
ステン丁番掛金 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン丁番掛金 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
879税込967
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ブロンズ丁番掛金 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ブロンズ丁番掛金 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
349税込384
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ツールケース7丁差し SK11ツールケース7丁差しSK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約185寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×250×50対応60mm幅ベルトまで対応
ツールケース7丁差し SK11ツールケース7丁差しSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強度とデザイン性を重視したプロスペックシリーズです。 厚さ5mmのソフトEVAフォームを使用しており、強度、型崩れなどを防ぎ耐久性を重視しています。 ベルト通し部分は前面の摩耗しやすい箇所にはエンボス加工を施したポリウレタン素材を貼り合わせています。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×260×80対応60mm幅ベルトまで対応
ツールケース7丁差し SK11ツールケース7丁差しSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステルレッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×250×70対応60mm幅ベルトまで対応
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
コンビネーションスパナセット スーパーツールコンビネーションスパナセットスーパーツール
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
めがねとスパナで本締めにも対応しています。 主要サイズのセット組み。 丈夫な布製袋入りで管理がしやすい。
ツールケース7丁差 TAKAGI(高儀)ツールケース7丁差TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×235×100タイプツールケース7丁差
コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*) TOSTEM(LIXIL)コンパクトピボット丁番セット(MZDZPC007*)TOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷
シャインニッケルセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)適合15GLR
エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチエボリューション ツール7丁差し 迷彩コヅチ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。 使いやすさを追求したシンプルデザイン。 軽くて丈夫。 長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。 ベルト幅60mm対応。 1段目以外の6丁差しは、貫通タイプです。 D管リング付き安全コードを装着できます。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×14×9本体質量(g)200ブラック
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下ガラス厚(mm)8~12耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
工具差し トップ工業工具差しトップ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。黒/黄ベルト通し幅(mm)60
ペンチ7丁差 SRBT-6 侍BLACKペンチ7丁差 SRBT-6侍BLACK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!
材質ターポリン素材寸法H(mm)248寸法D(mm)78寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
レンチ用ホルダー トップ工業レンチ用ホルダートップ工業(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
レンチ・スパナの収納に。壁掛けも可能、最大7丁まで収納可能。選べる3色。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途レンチ・スパナの収納に仕様最大7丁まで収納可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×28×88質量(g)35収納の目安上段から:約2.4mm、3.2mm、3.5mm、3.8mm、4.0mm、4.4mm、4.9mm
コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業コンビネーションレンチセット(7丁組)トップ工業
7,598税込8,358
1セット(7本)
当日出荷
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
7丁組スパナ トップ工業7丁組スパナトップ工業
7,998税込8,798
1セット(7本)
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007 COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P007COSTADO(コスタード)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。 軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。 ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの 操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。 携帯に便利なソフトケースも付属しています。 フロントとテンプルの外側は黒、内側はモスグリーンのツートン カラーでおしゃれに仕上がっています。
仕様バネ丁番付属品ソフトケース質量(g)約23色(柄)ツートンカラー【フロント、テンプル】ブラック【内側】モスグリーンサイズ(mm)【レンズ横】約:51【ブリッジ】約:19【テンプル】約:141【天地】約:29素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイトブルーライトカット率0.35
万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」全長L(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
両口メガネレンチセット(7丁組) トップ工業両口メガネレンチセット(7丁組)トップ工業
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です形状オフセットトラスコ品番194-9041セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19質量(g)680先端形状12角サーフェイス(角丸)
職人作 ツール7丁差 アークランドサカモト職人作 ツール7丁差アークランドサカモト
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。
用途作業時の工具収納等にブラック仕様7丁差し、軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付質量(g)約180適合ベルト幅(mm)約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合)寸法(高さH×幅W)(mm)(約)280×90
万能工具セット S-53 ナリカ万能工具セット S-53ナリカ
39,300税込43,230
1セット
9日以内出荷
セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203
スリムツールケース7P DBLTACTスリムツールケース7PDBLTACT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
無駄のないスリム設計 型くずれがしにくく使いやすい 軽くて丈夫 収納力抜群の7丁差し
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×110×95深さ(mm)150アズワン品番64-5131-39適合寸法(mm)220
RS Pro 丁番 バット スチール 穴サイズ:#7 RS PRORS Pro 丁番 バット スチール 穴サイズ:#7RS PRO
499税込549
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチールヒンジタイプ = バット長さ = 75mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm固定方法 = ネジピン形状 = 固定仕上げ = 亜鉛めっき固定穴サイズ = #71838軽量スチール製バットヒンジ. ほとんどのドア及び窓に最適 クランク型ナックル、固定ピン
NSメヂセメントM-2 日本化成NSメヂセメントM-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
灰色適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床吸水率(%)(24時間)6.5危険物の類別非危険物施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
ワゴン用シザーケース トゥルウィンワゴン用シザーケーストゥルウィン
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ワゴンの上にのせる新タイプのシザーケースです。
材質天然木、外側:合皮寸法(mm)160×230×40最大収納数5~7丁
TW-30631 ニュースター トゥルウィンTW-30631 ニュースタートゥルウィン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質牛革仕様7丁用(ホルダーをはずして4丁用に変更可能)付属品ウエストベルト寸法(mm)120×210×45
革製ツールケース7丁差 SK11革製ツールケース7丁差SK11(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ツールケース7丁差しです。
用途工具差し。材質牛本革
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら