カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「7-2tm」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプサカエ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
中身が一目で確認できる透明タイプ
外寸法・幅(mm)346外寸法・高さ(mm)22外寸法・奥行(mm)257
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から100日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4呼び13適合場所洗面・手洗い場取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100検知時間(秒)(間隔)0.5以内ナット対辺(mm)ロックナット:36
角皿(パル) スリーライン角皿(パル)スリーライン
789税込868
1個
5日以内出荷
シンプル&モダンがコンセプトの角皿シリーズ。さまざまな料理に幅広く対応。多彩なコーディネートができ料理映えのする器です。
用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ドレタス 化粧面材 ウッドワンドレタス 化粧面材ウッドワン
15,980税込17,578
1セット(2枚)
4日以内出荷
(84572)リッド ホンダ(84572)リッドホンダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ガーデンパンMサイズETM床部玉石使用 玉川窯業ガーデンパンMサイズETM床部玉石使用玉川窯業
44,980税込49,478
1セット
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
ガーデンパンLサイズETM床部玉石使用 玉川窯業ガーデンパンLサイズETM床部玉石使用玉川窯業
68,980税込75,878
1セット
15日以内出荷
タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) USB2.0 データ転送 充電 スマートフォン タブレットエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0 Merck(メルクミリポア)pH インジケーターストリップ pH 2.0 - 9.0Merck(メルクミリポア)
2,609税込2,870
1個
翌々日出荷
ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH2.0-9.0 ノンブリーディング 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 MColorpHast TM 109584 100Strips
アズワン品番61-0307-60
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサートOSG(オーエスジー)
83,980税込92,378
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
arrows We2 Plus M06 スレートグレイ FCNTarrows We2 Plus M06 スレートグレイFCNT
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
スレートグレイサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
arrows We2 Plus M06 シャンパンシルバー FCNTarrows We2 Plus M06 シャンパンシルバーFCNT
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
シャンパンシルバーサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
2,198税込2,418
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
ヒータ状態監視機器 omron(オムロン)ヒータ状態監視機器omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
種別ヒータ状態監視機器入力種類電圧・電流チャンネル数2監視タイプヒータ状態
(TM52)ワッシャー、リヤー シート バツク MAZDA(マツダ)(TM52)ワッシャー、リヤー シート バツクMAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTUKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
GROVE-7セグメント4桁ディスプレイ Seeed StudioGROVE-7セグメント4桁ディスプレイSeeed Studio
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シリアルインターフェースの7セグメントLEDモジュールです。 専用IC、TM1637を使用しクロック、データーの2本の信号線とVCC、GNDだけで接続できます。
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400Tests Merck(メルクミリポア)エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400TestsMerck(メルクミリポア)
44,499税込48,949
1セット(400個)
17日以内出荷
種別MColortest 114826 400/400Testsアズワン品番61-0313-11危険物の類別非危険物
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート OSG(オーエスジー)ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサートOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃S&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M ねじ
CQ Series(CQ2A20) SMCCQ Series(CQ2A20)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Ultra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m) ATENUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)ATEN
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI(TM)ケーブル(1.8m)です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能Dynamic HDRをサポート低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能
ケーブル長(m)1.8外径(Φmm)6.3 ± 0.15材質(シース)PVCAWG【導体】30最大解像度7680×4320 @ 60Hz(4:4:4)動作環境80℃ / 規格 UL VW-1(フレームレート)コネクタHDMI(19ピン)オス→オスシールド【ケーブルシールド】アルミシールドシース色BlackRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ銅材質(コネクタ)金メッキグリーンマーク認定
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナーbrother(ブラザー)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大画面液晶操作でクラウドにも対応 Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル 在宅ワークを支える1台に
その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約2.75消費電力(W)[動作時]約26、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:80枚対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×215×190機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、RoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応エコマーク認定番号21 155 055
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ポータブル電源 BN-RF800 Victorポータブル電源 BN-RF800Victor
89,800税込98,780
1台
4日以内出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がるプライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)約11出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W温度(℃)充電:0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)252000保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護バッテリー容量(Wh)806
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナーbrother(ブラザー)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード 集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約3.37消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:100枚対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応エコマーク認定番号21 155 055
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリックケーブル 接続ケーブル CANopen バス用シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バスアズワン品番65-7330-56
A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナーbrother(ブラザー)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約2.64消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:80枚対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TXRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]エコマーク認定番号21 155 055
mikroBus Click add-on MikroElektronikamikroBus Click add-onMikroElektronika
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラー シャープインフォメーションディスプレイ用周辺機器アドバンストコントローラーシャープ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
ディスプレイ背面にすっきり設置本体リモコンで電源のON/OFFが可能4K動画とテロップの同時表示が可能オフィス用途にも利用可能静かで埃にも強いファンレス&SSD搭載
仕様【プリインストール】e-Signage Sプレーヤー、SHARP ペンソフト、サイネージ/電子黒板設定ツール、SHARP インフォメーションディスプレイダウンローダーその他【シリアル】RS-232C×1付属品取扱説明書、RS-232Cケーブル×1、電源制御(モジュラー)ケーブル×1、ACアダプター×1、AC電源ケーブル×1、ディスプレイ背面取り付け金具一式、ACアダプタートレイ、HDMIケーブル×1、無線LANアンテナ×2形状外付けボックスタイプ使用温度範囲(℃)0~40表示【動画】2160pまで再生可能本体質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×177×21.8最大消費電力(W)65インターフェースUSB 3.0準拠×4メモリー8GB最大解像度3840×2160 (縦回転可能)使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-7600U(2コア、2.8GHz)制御電源モジュラージャック×1電源供給ACアダプター、AC電源ケーブル(付属品)から供給OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC / Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSCRoHS指令(10物質対応)対応音声HDMI端子から出力映像出力HDMI×2ストレージSSD 128GB無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1
ブルートゥースヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ブルートゥースヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意型式密閉型/オーバーイヤー質量(g)335口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台