カテゴリ
- 農業機械(47)
- 制御機器(43)
- 切削工具(30)
- 測定用品(23)
- メカニカル部品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 家電(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自転車部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 電動工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 安全用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(9)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- CKD(4)
- Murrelektronik Limited(4)
- Nikon(ニコン)(12)
- NSK(日本精工)(8)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- WIDIA(5)
- ケナメタル(13)
- タイテックス(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- ニチコン(7)
- メディアカバーマーケット(12)
- ラムマウント(7)
- ルビコン(4)
- 三和電気計器(5)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7000a」の検索結果

単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)
SIGLENT¥1,998,000~税込¥2,197,800~1台32日以内出荷【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。 【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。 【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。 【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。 【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メタルパーツバスケット
Fami¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パーツが取り出し易い間口の形状になっております。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。材質スチール
組合せアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
Trumeter カウンタ LCD 10kHz 6 パネル取り付け、基板実装
TRUMETER¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様電源電圧:2.6 → 3.4 V dc●カウントモード:周波数●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:ロジック●接続タイプ:リード●リセット方法:外部●桁の数:6●取り付けタイプ:パネル取り付け、基板実装●カウント方向:双方向●桁の高さ:6 mm●最大カウント周波数:10kHz●カットアウト高さ:22mm●ミニチュアLCD積算カウンタ - 7000AS. 7000ASシリーズは、最小限の電力要件向けに設計されたミニチュア6桁LCD積算カウンタです。 双方向カウンタで方向入力ピンがあります。このカウンタは基板実装やパネル取り付け(ベゼル付属)に適しています。. 6桁(6 mm) LCDディスプレイ 双方向カウント 最大カウントパルス周波数: 10 kHz 外部リセット入力 999999表示の次は0にリセット 供給電圧: 2.6-3.4 V dc 高電圧DC電源から給電可能 IP40保護RoHS指令(10物質対応)対応
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,625~税込¥12,788~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-28C型
BOSCH(ボッシュ)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由
NACHI(不二越)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU
サンドビック¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から20日以内出荷給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
超硬ツイストドリル
タイテックス¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150
ワルター¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ツイストドリル
タイテックス¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷から3日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
FH-R7000 105 リムブレーキ リアフリーハブ 10/11スピード
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75質量(g)平均:368シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類リムブレーキ固定方法クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
BR-R7000 デュアルピボット ブレーキキャリパー リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5質量(g)平均379/ペアリム幅(mm)20.8~28シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズブレーキ種類SLR-EV デュアルピボットタイヤサイズ最大28Cリーチ寸法(mm)51