カテゴリ

  • メカニカル部品(42)
  • 自動車純正部品(23)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7004a」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7004A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7004A5TSULP4NSK(日本精工)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK名番】7004A5TYNSULP4寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)13.2基本定格荷重Cr(kN)10.6基本定格荷重Cor(kN)6.25呼び番号7004A5寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
12,900税込14,190
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
単列アンギュラ玉軸受 7004AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004AMNSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004A寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004AWNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AW寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点a(mm)14.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7004AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7004AWDBNSK(日本精工)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AWDB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDBNSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A
組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDF NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDFNSK(日本精工)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADF寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点距離a0(mm)5.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7004ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004ATP5NSK(日本精工)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP5寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004ATP4NSK(日本精工)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ATYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)20作用点a(mm)14.9呼び番号7004A取付関係寸法 (mm)【Da】最小37【da】最小25寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
LENS (23) MAZDA(マツダ)LENS (23)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
(48700)ステアリング ロック ニッサン(48700)ステアリング ロックニッサン
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
チユーブ,フレキシブル 91A21-07004 YAMAHA(ヤマハ)チユーブ,フレキシブル 91A21-07004YAMAHA(ヤマハ)
83税込91
1個
3日以内出荷
(67004)リヤドア パネルSUB-ASSY LH トヨタ(67004)リヤドア パネルSUB-ASSY LHトヨタ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
クッション カウリング 94570-04A00 スズキクッション カウリング 94570-04A00スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
(77700)プラグ ニッサン(77700)プラグニッサン
139税込153
1個
4日以内出荷
(80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン(80700)F/ドアレギュレータ RHニッサン
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
(77700)プラグ,ウエルチ ニッサン(77700)プラグ,ウエルチニッサン
119税込131
1個
4日以内出荷
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形NSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(80700)レギユレーター アッセンブリー,ドア ウインドウ RH ニッサン(80700)レギユレーター アッセンブリー,ドア ウインドウ RHニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(K7700)リヤ ボデイ ターポリン ニッサン(K7700)リヤ ボデイ ターポリンニッサン
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
(80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン(80700)F/ドアレギュレータ RHニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(80700)F/ドアレギュレータ RH ニッサン(80700)F/ドアレギュレータ RHニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(48700)ロック セット,ステアリング ニッサン(48700)ロック セット,ステアリングニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(87700)アームレスト アッシー ニッサン(87700)アームレスト アッシーニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(17004)スクリユ スバル(17004)スクリユスバル
559税込615
1個
5日以内出荷
(C0670)ケーブル ニッサン(C0670)ケーブルニッサン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(K7700)TARPAULIN-RR BO ニッサン(K7700)TARPAULIN-RR BOニッサン
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷