組合せアンギュラ玉軸受 7004AMDBNSK(日本精工)当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004ADB寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小3取付関係寸法(最小da)(mm)25作用点距離a0(mm)29.9呼び番号7004A