カテゴリ
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRAHMS(1)
- brembo(1)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- Murata Power Solutions(1)
- NACHI(不二越)(7)
- NSK(日本精工)(8)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- アーテック[和紙](1)
- コガネイ(9)
- コクゴ(1)
- スズキ(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(6)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。d25B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7005C基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受 7000形(2個組合せ)
NACHI(不二越)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4
NACHI(不二越)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷DB、DF、DTいずれの組合せもできます用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7005CTP4
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK】7005CTYNP4寸法r(mm)【r】最小0.6内径d(Φmm)25作用点a(mm)10.8呼び番号7005C取付関係寸法 (mm)【Da】最小42【da】最小30寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
ブラインドシェード タント用
BRAHMS¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。メーカーダイハツ車種タント
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7005CTSULP4
NSK(日本精工)¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】7005CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25作用点a(mm)10.8基本定格荷重Cr(kN)11.7基本定格荷重Cor(kN)7.4呼び番号7005C寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ
NACHI(不二越)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7005CTSULP5
NSK(日本精工)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)47幅B(mm)12番号【NSK名番】7005CTYNSULP5寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)25作用点a(mm)10.8基本定格荷重Cr(kN)11.7基本定格荷重Cor(kN)7.4呼び番号7005C寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 7000番台 P5 組合せ
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4A
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5425アズワン品番65-7927-25
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X700シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X700シリーズ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)125
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X700シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
セリエオロ ブレーキパッド CC 07005CC
brembo¥3,398税込¥3,7381個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07005CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】PCX (JF81)(18-19)、PCX150 (KF30)(18-20)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら