カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 農業機械(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7008a」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7008A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7008A5TSULP4NSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK名番】7008A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)20.1基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)15.1呼び番号7008A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7008AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008AWNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7008AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008AMNSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 7008AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7008AMDBNSK(日本精工)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46作用点距離a0(mm)46.2呼び番号7008A
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(17008)ガスケット スバル(17008)ガスケットスバル
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7008ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008ATP4NSK(日本精工)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46取付関係寸法(最小Da)(Φmm)62作用点a(mm)23.1呼び番号7008A
センサブラケット 取付ベースL 岩田製作所センサブラケット 取付ベースL岩田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースF 岩田製作所センサブラケット 取付ベースF岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7008ATDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7008ATDBLP5NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)40精度等級ISO 5級呼び番号7008A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
LENS (23) MAZDA(マツダ)LENS (23)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7000形NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7008ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008ATP5NSK(日本精工)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
SHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%) ノーブランドSHW耐熱電線 0.08mm×7 青 10m巻(±2%)ノーブランド
699税込769
1パック
3日以内出荷
この商品は1リール200m 巻です。 リール単位でご購入の場合は200の倍数でご注文ください。
サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形NSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(77008)エアエクストラクター ニッサン(77008)エアエクストラクターニッサン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(33700)SUB ASSY-UNIT,W ニッサン(33700)SUB ASSY-UNIT,Wニッサン
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
(17008)ガスケット,ドレーン プラグ スバル(17008)ガスケット,ドレーン プラグスバル
239税込263
1個
5日以内出荷
(88700)レッグ アッセンブリー,リヤ シート RH ニッサン(88700)レッグ アッセンブリー,リヤ シート RHニッサン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(17008)ガスケット,オイル パン トランスミツシヨン スバル(17008)ガスケット,オイル パン トランスミツシヨンスバル
979税込1,077
1個
6日以内出荷
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻 ノーブランドSHW耐熱電線 青 0.08mm×7 100m巻ノーブランド
3,798税込4,178
1リール
3日以内出荷
サイズ0.08mm×7長さ(m)100耐熱温度(℃)80
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BMSANDVIK
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X700シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BUSANDVIK
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
ボ-デンワイヤ 三菱ボ-デンワイヤ三菱
3,298税込3,628
1個
14日以内出荷
GENERETOR ASSY.,A   31100GS7008 ホンダGENERETOR ASSY.,A 31100GS7008ホンダ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
PAD COMP,A   43105MT7008 ホンダPAD COMP,A 43105MT7008ホンダ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
レバー 三菱レバー三菱
489税込538
1個
14日以内出荷