カテゴリ

  • メカニカル部品(40)
  • オフィス家具(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700h150」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:4318mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0547アズワン品番65-7886-80
  • 車用サンシェード (日除けカバー) モノタロウ

    車用サンシェード (日除けカバー)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1枚
    当日出荷
    フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
    用途車内の日除け付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC質量(g)215寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30ハトメ内径(Φmm)約12.5販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    特長・仕様A3レーザープリンタに最適なサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。■ケーブル口サイズ:150×60mm■サイズ:W600×D600×H700mm、重量34kg■梱包:1個口(648×685×138/35kg)■出荷形態:ノックダウン組立式■材質:キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:600mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:600mm材質キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)質量(kg)34使用工具プラスドライバー、手袋キャスターありフレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20点組)
    当日出荷
    質量(kg)2.1入組点数20
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    アイシン精機(70件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 密閉保存容器 エスコ

    密閉保存容器

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • サポートベルト SK11

    サポートベルト

    SK11
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    腰回りとツールをFullCompleteします。 立体エアークッションが腰にフィットします。 可動式ベルトループです。
    用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。材質ポリエステル幅(mm)150色ブラック
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(18点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロールアップケースにスッキリ収納できるスタンダードセット。 よく使う(+)No.2と(-)5.5はスタンダードドライバーを採用。 なめたネジやナットの取り外しに便利なネジプライヤーを入組。
    質量(kg)1.8入組点数17
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット リーベックス

    ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット

    リーベックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
    用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。仕様センサーが反応すると送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP80とXP700材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)-10~+45スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可本体質量(g)XP80:53、XP700:85表示【受信時】音と光/音/光センサー光センサー / 学習方式コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)45~90/m送受信周波数(MHz)315本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32音量調節8段階
  • アウトリガー脚立 ハチ型 RLH 長谷川工業

    アウトリガー脚立 ハチ型 RLH

    長谷川工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    建築現場で横揺れ防止の脚立。折りたたむとフラットになるので積み重ねやすく収納効率が向上します。赤いレバーを操作することでアウトリガーの開閉が可能。ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
  • サンシェード EA912シリーズ エスコ

    サンシェード EA912シリーズ

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業

    可搬式作業台 デューク DUK

    長谷川工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌日出荷
    仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場内や現場などに活躍仕様可搬式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)320天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1550高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
  • 蹴り板 HOJO

    蹴り板

    HOJO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.8
  • 可搬式作業台 DUKX デューク (感知音ステップ付) 長谷川工業

    可搬式作業台 DUKX デューク (感知音ステップ付)

    長谷川工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途内外装工事用に。仕様可搬式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)320天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1550高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
  • ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ワークキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
  • 体位固定クッション SRP602515シリーズ アズワン

    体位固定クッション SRP602515シリーズ

    アズワン
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌々日出荷
    低反発ウレタンフォームを使用していますので、しっかり体位を固定できます。
    洗濯方法(カバー)拭き取り
  • ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビンセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(63点)
    翌々日出荷
    完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
    トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数63質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
  • クッション 700×450 700W450D150H オカムラ(岡村製作所)

    クッション 700×450 700W450D150H

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(28点組)
    3日以内出荷
    大容量ハードケース入りのスタンダードセット。 小物整理に便利なパーツケース付属。
    質量(kg)4.3入組点数28容積18L
  • ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161 IGAYA

    ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161

    IGAYA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IG33161。シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51。色[カラー]:ブラック。サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm。材質[素材]:トピック。付属品:なし。特記事項:。使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。ポーチ本体に防水性はありません。ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
    付属品なし特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。材質トピック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS
  • フロアソファ マカロン Vita

    フロアソファ マカロン

    Vita
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    3WAYで使える一人掛けソファ。
    用途くつろぎの時間に材質表地・裏地:ポリエステル構造材:スチール中材:ウレタンフォーム, ポリエステルわ寸法(mm)クッション:480×200×120、座面クッション:470×460×120質量(kg)10.2、クッション:0.38色グリーン角度(°)0-105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680-1650×150-700収納時寸法(mm)690×620×330
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    3日以内出荷
    キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
    用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
  • クッション 700×450 700W450D150H セージ オカムラ(岡村製作所)

    クッション 700×450 700W450D150H セージ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    45日以内出荷
    色セージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
  • クッション 700×450 700W450D150H ベージュ オカムラ(岡村製作所)

    クッション 700×450 700W450D150H ベージュ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    45日以内出荷
    色ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • クッション 700×450 700W450D150H グレー オカムラ(岡村製作所)

    クッション 700×450 700W450D150H グレー

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    45日以内出荷
    色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
  • KN サポーターベルト GOTSUSAPO K.N Works

    KN サポーターベルト GOTSUSAPO

    K.N Works
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    たわみにくいハードタイプのサポートベルト。ゴツいクッション(8個のクッション)が腰をサポートします。サスペンダーが装着出来るD環付。
    用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。サイズ(mm)H150×W700
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
    仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 分割函 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 分割函

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
    用途屋内用仕様(露出形/埋込型)分割函材質鋼板製板厚(mm)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 対面机上台 フロストパネル付き アール・エフ・ヤマカワ

    対面机上台 フロストパネル付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷
    対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
    用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ)天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバーパネル厚(mm)5
  • 対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付き アール・エフ・ヤマカワ

    対面机上台 フロストパネル付き 2ヶ口コンセント2個付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    対面席での使用に適したフロストパネル付きの対面机上台のコンセント付き。1台で2人分のデスク上スペースの有効活用と視線の遮り、感染対策に役立ちます。パネルの下にはスリットがありモニター設置時の配線もスムーズ。アクリルパネルは圧迫感の少ないフロスト仕上げ(半透明)で机上H700mmです。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。
    用途台上にPCモニター、下にキーボード等を収納できるため机上の作業スペースが広がります。向かい合わせのデスクはもちろん、中央に配線機能のある大型テーブルを使ったフリーアドレスデスク上でもご使用いただけます。コンセント(×2個):定格電圧100V 屋内用付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 机上設置面クッション材:フェルト パネル:アクリル(フロスト仕上げ) コンセント:合成樹脂定格電圧(V)100(コンセント)×2天板耐荷重(kg)10/枚天板厚さ(mm)18組立時間約20分(2人以上)/要プラスドライバー使用場所屋内用パネル厚(mm)5
  • クッション 700×450 700W450D150H テラコッタ オカムラ(岡村製作所)

    クッション 700×450 700W450D150H テラコッタ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    45日以内出荷
    色テラコッタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×150グリーン購入法適合
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ウレタンゴム

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A