カテゴリ

  • 自転車部品(9)

「700x35c」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ ミリオン(共和)タイヤミリオン(共和)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/O材質ビード:スチールブラック
F735-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-D2 GRAVELKING X1 700×35C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)420推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×35C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-R-SX2 GRAVELKING X1 R 700×35C TLR アンバーPanaracer(パナレーサー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
スピードと正確なハンドリングが不可欠なレースやライドにおいて『GRAVELKING X1 R』はそのユニークな構造とレース用にチューンされたテクノロジーでその威力を発揮。新設計のトレッドデザインはあらゆる路面での直進性、トラクション性能を発揮します。
トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×35C質量(g)390推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-P-D2 GRAVELKING X1 + 700×35C TLR 茶サイドPanaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F735-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)F735-GKX1-P-B2 GRAVELKING X1 + 700×35C TLR 黒Panaracer(パナレーサー)
6,798税込7,478
1本
8日以内出荷
新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。
トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
パセラブラックス Panaracer(パナレーサー)パセラブラックスPanaracer(パナレーサー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
IRC チューブ IRCIRC チューブIRC
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタンダードな自転車用チューブです。
スタンダードチュ-ブ アサヒサイクルスタンダードチュ-ブアサヒサイクル
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷