カテゴリ

  • 自動車純正部品(592)
  • バイク純正部品(72)
  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7010a」の検索結果

812件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSULP4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK名番】7010A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)23.2基本定格荷重Cr(kN)24.6基本定格荷重Cor(kN)20.8呼び番号7010A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSUMP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7010A5TSUMP4NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK名番】7010A5TYNSUMP4 R寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)23.2基本定格荷重Cr(kN)24.6基本定格荷重Cor(kN)20.8呼び番号7010A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7010AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010AWNSK(日本精工)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)26.8呼び番号7010A取付関係寸法 (mm)【Da】最小74【da】最小56寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
チューブ 91A11-07010 YAMAHA(ヤマハ)チューブ 91A11-07010YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)50Ω同軸テストリード(圧着式)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7010AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010AMNSK(日本精工)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)50作用点a(mm)26.8呼び番号7010A取付関係寸法 (mm)【Da】最小74【da】最小56寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7010AMDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7010AMDBNSK(日本精工)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56作用点距離a0(mm)53.5呼び番号7010A
単列アンギュラ玉軸受 7010ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010ATP5NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56取付関係寸法(最小Da)(Φmm)74作用点a(mm)26.8呼び番号7010A
単列アンギュラ玉軸受 7010ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7010ATP4NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56取付関係寸法(最小Da)(Φmm)74作用点a(mm)26.8呼び番号7010A
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カワサキステッカーキット NINJA  J7010-0120A Kawasakiカワサキステッカーキット NINJA J7010-0120AKawasaki
789税込868
1個
11日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J7010-0120A
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
コーナーカバー Panasonic(パナソニック)コーナーカバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
種類コーナーカバー寸法C(mm)72
ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
2,798税込3,078
1セット(10個)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
CYLINDER A  12101GC7010 ホンダCYLINDER A 12101GC7010ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
シムリング板厚セット SUS(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット SUS(各10枚入)岩田製作所
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,388税込1,527
1セット(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。
材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100設置姿勢上部回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7010ATDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7010ATDBLP5NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)50精度等級ISO 5級呼び番号7010A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7010AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7010AWDBNSK(日本精工)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】7010AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)56作用点距離a0(mm)53.5呼び番号7010A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
(N322)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(N322)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
(N318)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(N318)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
(N316)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(N316)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(1KXR)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KXR)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KXN)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KXN)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KXJ)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KXJ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KXD)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KXD)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KX7)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KX7)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KX2)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KX2)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KX1)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KX1)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KX0)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KX0)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KWV)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KWV)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KWL)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KWL)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
(1KWC)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1KWC)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(D18G)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(D18G)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
...