カテゴリ
- 機構部品(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 住設機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日本バルカー(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 河村電器産業(5)
- イハラサイエンス(4)
- 三菱電機(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 椿本チエイン(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ノーブランド(1)
- ナベヤ(1)
- ホーコス(1)
- トヨタ(1)
- UDトラックス(1)
エコロジープロダクト
「7030n」の検索結果

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)
日本バルカー¥539~税込¥593~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)2.8サイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
ステンレス製業務用厨房フード排気ダクト用防火シャッター(ファイヤーガード)
ホーコス(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷漏煙試験合格品 厨房フード内の排気ダクト用の防火シャッターです。セット内容温度センサーヒューズ120℃(東京消防庁基準適合品)、風量調整機能付材質ステンレスSUS430奥行(mm)65
グリル ノブ
イマオコーポレーション¥969税込¥1,0661個翌々日出荷から7日以内出荷材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
省電力連調 ライトユニット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
ステンレス製制御盤用キャビネット SRXG-N
河村電器産業¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット材質ステンレス製色ヘアライン仕上げ・塗装なし構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)保護等級IP54使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
フライス用チップ TEEN
(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-V6
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport VT1120/VT1120U/VT1220/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570■ミノルタ■CD720P/CD730/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000P/CD5500/CD6500■ホリイ■【コスモエース】7005/7010/7010N/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-B4 II、【エディシス】 CP-B4、【ミノルタ】 CDマスターCDB4 ・ CD300、【ホリイ】 コスモエースマスター7000タイプ B4