省電力連調 ライトユニット

省電力連調 ライトユニット - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79611458EL-LU45030D AHZ26.5 (200V時)固有:183.7 (200V時)器具:4870昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611476EL-LU45030L AHZ26.5 (200V時)固有:168.6 (200V時)器具:4470電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611501EL-LU45030N AHZ26.5 (200V時)固有:192.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611528EL-LU45030N-YC AHZ26.5 (200V時)固有:192.4 (200V時)器具:5100昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611546EL-LU45030W AHZ26.5 (200V時)固有:176.9 (200V時)器具:4690白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611555EL-LU45030WW AHZ26.5 (200V時)固有:168.6 (200V時)器具:4470温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,600
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611826EL-LU47030D AHZ36.7 (200V時)固有:179.5 (200V時)器具:6590昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611851EL-LU47030L AHZ36.7 (200V時)固有:165.1 (200V時)器具:6060電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611869EL-LU47030N AHZ36.7 (200V時)固有:188.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611896EL-LU47030N-YC AHZ36.7 (200V時)固有:188.0 (200V時)器具:6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79611930EL-LU47030WW AHZ36.7 (200V時)固有:165.1 (200V時)器具:6060温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,600
¥31,980
¥35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする