三菱電機
連調 埋込100幅連先端
連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79635538
MY-B43033/10/W AHZ
21.0 (200V時)
固有:125.7 (200V時)
18.9
器具:2640
FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645740
MY-B45033/10/W AHZ
32.5 (200V時)
固有:136.3 (200V時)
29.3
器具:4430
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
44,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652898
MY-B47033/10/W AHZ
43.0 (200V時)
固有:136.5 (200V時)
38.7
器具:5870
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
48,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください