固定 埋込100幅連先端

固定 埋込100幅連先端 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/110° B/109°
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79630909MY-B42033/10/W AHTN13.6 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:1710FLR40形x1灯器具 節電タイプ
34,600
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79632641MY-B42533/10/W AHTN16.7 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2190FHF32形x1灯器具 定格出力相当
36,100
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79635529MY-B43033/10/W AHTN21.0 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:2640FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,600
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79645731MY-B45033/10/W AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
41,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79652889MY-B47033/10/W AHTN43.0 (200V時)固有:136.5 (200V時)器具:5870FHF32形x2灯器具 高出力相当
45,900
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする