1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド
仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
KeithleyオスBNC - 3ラグメス三重同軸アダプタ237-BNC-TRXを使用して、BNCプラグで三重同軸ケーブルを終端します。Keithley 237高電圧SMU、7072-HV高電圧半導体マトリックスカード、6517A電位計 / 高抵抗計、7078-TRXケーブルと併用するため、高い定格電圧を備えています。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード