カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「70b-1210」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷規格70B-1210部品名称ブツシユ図解NoSSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.39、SSA-F611 リヤアクスル(2)部品_No.41、SSA-α603 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-α1003-1 副変速レバー部品_No.8、SSA-α603-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-α1004 副変速レバー部品_No.8、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-F616 リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α603MA-1 副変速レバー部品_No.8、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-F616MA リヤアクスル(2)部品_No.39、SSA-α1003 ステアリング切換装置(リア)部品_No.4、SSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ HST部品_No.21、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.41など