カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「70b-1515」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称UパツキンA図解NoMW2HP50EL6 部品_No.63、MW3HP60B(2004) 部品_No.70、MW350 工業用ポンプ部品_No.32、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.63、MW3HP681K 部品_No.63、MKW1515H ポンプ部品_No.33、MW3SF53G(SDK) 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.65、MW2HP50B 部品_No.62、MW340 部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.30、MW311 工業用ポンプ部品_No.74、MW310 工業用ポンプ部品_No.35